Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronsmart T2 Mini 2023 10W kabelloser Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tronsmart T2 Mini 2023 10W kabelloser Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz
Tronsmart T2 Mini 2023 10W kabelloser Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz
Tronsmart T2 Mini 2023 10W kabelloser Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz
6975606870750
Tronsmart T2 Mini 2023 10W kabelloser Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz
Tronsmart T2 Mini 2023 10W kabelloser Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz
Tronsmart T2 Mini 2023 10W kabelloser Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-158741
Hersteller:
     Tronsmart
Herst.-Nr.:
     158741
EAN/GTIN:
     6975606870750
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher

Tronsmart T2 Mini 2023 10W kabelloser Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz

Mit dem tragbaren Lautsprecher von Tronsmart können Sie auch unterwegs hochwertige Klänge genießen. Empfängt ein Signal aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern. Durch die Kombination zweier Lautsprecher erzielen Sie einen Stereoeffekt und ein noch besseres Musikerlebnis, auch bei einer Outdoor-Veranstaltung. Der T2 Mini bietet tiefe Bässe mit 10 W Leistung. Durch die relativ geringe Größe und das leichte Design kann der Lautsprecher überall hin mitgenommen werden.

Der Tronsmart T2 Mini 2023-Lautsprecher ist im Stereomodus nicht mit älteren Versionen des T2 Mini kompatibel.

Spezifikation:

  • Marke: Tronsmart
  • Modell: T2 Mini
  • Bluetooth-Version: 5.3
  • Bluetooth-Profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
  • Audiocodec: SBC
  • Betriebsreichweite: 15 m (im offenen Raum)
  • Wasserdicht: IPX7
  • Lautsprecherleistung: 10 W
  • Stromeingang: USB-C (5V / 1A)
  • Frequenzbereich: 80-20000 Hz
  • Batteriekapazität: 2200 mAh
  • Wiedergabezeit: bis zu 18 Stunden
  • Ladezeit: 3 Stunden
  • Anschlüsse: AUX, SD, USB (Massenspeicher)
  • Abmessungen: 175x67x50mm
  • Gewicht: 461g

Stabile Verbindung

Der Lautsprecher verbindet sich über Bluetooth 5.0 mit dem Player. Dies bedeutet eine sehr stabile Verbindungsqualität, ohne dass Kabel und Leitungen verwendet werden müssen.

Hören Sie Musik unter allen Bedingungen

Das Lautsprechergehäuse ist solide und wasserdicht. Das bedeutet, dass Sie Musik hören können, egal was passiert, auch wenn es regnet.

Außergewöhnlicher Bass

Dieses Produkt beweist, dass es auch in einer Budgetversion möglich ist, eine hervorragende Klangqualität und tiefe Bässe zu erzielen. Dies ist auf den eingebauten Wandler und die passiven Elemente zurückzuführen, die mit einem nicht standardmäßigen Schwebemagneten zusammenarbeiten.

Drahtlose Stereoanlage

Zwei Lautsprecher können problemlos gekoppelt werden. Sie erhalten dann wirklich kabelloses Stereo (TWS – True Wireless Stereo) und können einen kräftigeren Klang Ihrer Lieblingsmusik genießen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.