Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronsmart T6 Bluetooth 5.3 15W Mini-Funklautsprecher – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Tronsmart T6 Bluetooth 5.3 15W Mini-Funklautsprecher – Schwarz
1_Tronsmart T6 Bluetooth 5.3 15W Mini-Funklautsprecher – Schwarz
2_Tronsmart T6 Bluetooth 5.3 15W Mini-Funklautsprecher – Schwarz
3_Tronsmart T6 Bluetooth 5.3 15W Mini-Funklautsprecher – Schwarz
4_Tronsmart T6 Bluetooth 5.3 15W Mini-Funklautsprecher – Schwarz
5_Tronsmart T6 Bluetooth 5.3 15W Mini-Funklautsprecher – Schwarz
Tronsmart T6 Bluetooth 5.3 15W Mini-Funklautsprecher – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-155420
Hersteller:
     Tronsmart
Herst.-Nr.:
     155420
EAN/GTIN:
     6975606871658
Suchbegriffe:
Funklautsprecher
funklautsprecher

Tronsmart T6 Mini tragbarer kabelloser Bluetooth 5. 3 15W Lautsprecher

Mit einem tragbaren Lautsprecher können Sie auch unterwegs hochwertige Klänge genießen. Es empfängt ein Signal aus einer Entfernung von bis zu 30 Metern und gibt zudem tiefe Bässe ab. Durch die Kombination zweier Lautsprecher erzielen Sie einen Stereoeffekt und ein noch besseres Musikerlebnis, auch bei einer Outdoor-Veranstaltung.

Spezifikation

Modell: Element T6 Mini Eingangsstrom: DC 5V/2,1A Bluetooth: 5. 3 Unterstützte Standards: A2DP / AVRCP / HFP Leistung: 15W Reichweite: bis zu 30 m Frequenz: 20 Hz - 16000 Hz Wasserdicht: IPX6 Batteriekapazität: 2500 mAh Wiedergabezeit: bis zu 24 Stunden (50 % Lautstärke) Gesprächszeit: bis zu 20 Stunden (50 % Lautstärke) Ladezeit: ca. 3 Stunden Abmessungen: 92 mm x 92 mm x 120 mm Gewicht: 560 ± 5 g Lieferumfang: kabelloser Lautsprecher, 1 x USB-Ladekabel, 1 x 3,5-mm-Miniklinken-AUX-Kabel, 1 x Anhänger, 1 x Garantiekarte, 1 x Bedienungsanleitung

Außergewöhnlicher Bass

Dieses Produkt beweist, dass es auch mit einer preisgünstigen Version möglich ist, eine hervorragende Klangqualität und tiefe Bässe zu erzielen (insbesondere, wenn Sie sich dafür entscheiden, zwei Komponenten zu kaufen und diese miteinander zu verbinden, um einen Stereoeffekt zu erzeugen). Dies ist auf den eingebauten Wandler und die passiven Elemente zurückzuführen, die mit einem nicht standardmäßigen Schwebemagneten zusammenarbeiten.

Hören Sie Musik unter allen Bedingungen

Das Lautsprechergehäuse ist solide und wasserdicht. Das bedeutet, dass Sie Musik hören können, egal was passiert, auch wenn es regnet.

Drahtlose TWS-Stereoanlage

Zwei Lautsprecher können problemlos gekoppelt werden. Sie erhalten dann wirklich kabelloses Stereo (TWS – True Wireless Stereo) und können einen kräftigeren Klang Ihrer Lieblingsmusik genießen.

Hinweis: Die aktualisierte Version des Geräts ist nicht mit der früheren Version kompatibel und sie können nicht gekoppelt werden.

Effiziente Arbeit

Tronsmart Element T6 Mini 15W arbeitet sehr effizient. Sobald es vollständig aufgeladen ist, kann es bis zu 24 Stunden am Tag ununterbrochen arbeiten. Das bedeutet, dass Sie etwa 500 Songs anhören können!

Mobiler Lautsprecher

Dieser Lautsprecher ist nicht nur kabellos, sondern auch kompakt. Sie können es einfach in die Hand nehmen und überallhin mitnehmen. Der Verzicht auf Kabel und das geringe Gewicht machen ihn zu einem problemlosen Begleiter auf jeder Reise.

Lautsprecherstruktur

Der Lautsprecher verfügt über ein einfaches und intuitives Steuerungssystem. Das Gehäuse enthält Tasten und Elemente:

ein- und ausschalten, Lautstärke erhöhen und verringern – mit den gleichen Tasten (Plus/Minus) können Sie Songs zum vorherigen oder nächsten wechseln), Pause und Wiedergabe, Sprachassistent, Anrufe entgegennehmen, Eingebautes Mikrophon.

Stabile Verbindung

Der Lautsprecher verbindet sich über Bluetooth 5. 3 mit dem Player. Dies bedeutet eine sehr stabile Verbindungsqualität, ohne dass Kabel und Leitungen verwendet werden müssen.

Nicht nur Musik machen

Mit Blick auf den Benutzerkomfort hat der Hersteller Tronsmart praktische Lösungen eingesetzt. Der Lautsprecher ist mit einem Sprachassistenten ausgestattet. Dank des eingebauten Mikrofons können Sie Befehle an Siri oder Google erteilen sowie Telefonate führen. Um Anrufe entgegenzunehmen, drücken Sie einfach eine Taste – wenn der Lautsprecher mit Ihrem Telefon verbunden ist, müssen Sie ihn nicht einmal in die Hand nehmen!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.