Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom JR-TS3 kabellose In-Ear-Kopfhörer – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom JR-TS3 kabellose In-Ear-Kopfhörer – Weiß
Joyroom JR-TS3 kabellose In-Ear-Kopfhörer – Weiß
Joyroom JR-TS3 kabellose In-Ear-Kopfhörer – Weiß
6941237113610
Joyroom JR-TS3 kabellose In-Ear-Kopfhörer – Weiß
Joyroom JR-TS3 kabellose In-Ear-Kopfhörer – Weiß
Joyroom JR-TS3 kabellose In-Ear-Kopfhörer – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-154687
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     154687
EAN/GTIN:
     6941237113610
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Joyroom JR-TS3 Kabellose In-Ear-Kopfhörer – weiß

Tauchen Sie ein in die perfekte Klangwelt mit den Joyroom JR-TS3 im eleganten weißen Design. Es ist mehr als nur ein Kopfhörer, es ist ein Audioerlebnis, das Ihr Erlebnis von Musik, Filmen und Telefongesprächen verändern wird. Erfahren Sie, warum JR-TS3 die beste Wahl für alle sind, die Wert auf Komfort, Qualität und moderne Technologien legen.

Hauptvorteile:

  • Kompaktes Design: Das ultrakompakte Design des JR-TS3 sorgt für komfortables Tragen und sorgt für langanhaltenden Komfort.
  • Ergonomisches Design mit effektiver Geräuschunterdrückung: Passt sich einer Vielzahl von Umgebungen an, eliminiert unerwünschte Geräusche und sorgt für ein außergewöhnliches Hörerlebnis.
  • Transparente Abdeckung: Eine Traumhülle – ein transparenter Deckel, automatische Verbindung nach dem Öffnen, machen die Nutzung der Kopfhörer zum reinen Vergnügen.
  • Neueste BT 5.3-Technologie: Schneller und stabiler, sodass Sie JR-TS3 nahtlos verwenden können, wo immer Sie sind.
  • Lange Akkulaufzeit: 25 Stunden Musik, Anrufe und Funktionen, sodass Sie sich keine Gedanken über das Aufladen machen müssen.

Spezifikation:

  • Modell: JR-TS3
  • Bluetooth-Version: V5.3
  • Audiodekodierung: AAC, SBC
  • Unterstützte Protokolle: HFP, A2DP, AVRCP
  • Arbeitsfrequenz: 2402 MHz-2483,5 MHz
  • Bluetooth-Reichweite: 10 m (offene Umgebung ohne Hindernisse)
  • Frequenzgangbereich: 20 Hz–20 kHz
  • Musikwiedergabezeit: ca. 5 Stunden (70 % Lautstärke)
  • Gesprächszeit: ca. 4 Stunden (70 % Lautstärke)
  • Standby-Zeit (verbunden): ca. 120 Stunden
  • Kapazität des Kopfhörer-Akkus: 30 mAh
  • Batteriekapazität des Gehäuses: 400 mAh
  • Ladezeit des Kopfhörers: ca. 1,5 Stunden
  • Ladezeit des Gehäuses: ca. 1,5 Stunden
  • Ladeanschluss des Gehäuses: USB-C
  • Gehäusestromeingang: 5V?1A
  • Material: ABS+PC
  • Gewicht: Mobilteil (einzeln) 3 g; Ladeetui 44g
  • Im Set enthalten: Augenmaske
Ultrakompaktes Design

Sorgen Sie für Tragekomfort, sodass Sie den Klang ohne Kompromisse genießen können.

Effektive Geräuschunterdrückung

Dank seines ergonomischen Designs eliminiert es effektiv Umgebungsgeräusche, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – Ihre Musik.

Die neueste BT 5.3-Technologie

Vergessen Sie Verbindungsprobleme. Dank der neuesten Bluetooth 5.3-Technologie ist die Nutzung des JR-TS3 pures Vergnügen.

25 Stunden toller Sound

Ohne Unterbrechung und ohne Kompromisse. Die JR-TS3-Kopfhörer bieten 25 Stunden lang erstklassigen Klang, Telefongespräche und völlige Freiheit beim Musikgenuss.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.