Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Wired Series JR-EW03 kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer – Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom Wired Series JR-EW03 kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer – Silber
Joyroom Wired Series JR-EW03 kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer – Silber
Joyroom Wired Series JR-EW03 kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer – Silber
6956116769918
Joyroom Wired Series JR-EW03 kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer – Silber
Joyroom Wired Series JR-EW03 kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer – Silber
Joyroom Wired Series JR-EW03 kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer – Silber
Artikel-Nr.:
     279-HU-151871
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     151871
EAN/GTIN:
     6956116769918
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Joyroom Wired Series JR-EW03 kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer – Silber

Lernen Sie die Wired Series JR-EW03 kennen – fantastische In-Ear-Kopfhörer von Joyroom, die Ihnen erstaunliche Klangerlebnisse und Bedienkomfort bieten. Diese einzigartigen Kopfhörer sind so konzipiert, dass sie jederzeit eine hervorragende Klangqualität bieten. Dank innovativer Lösungen und einzigartigem Design werden die Kopfhörer JR-EW03 zum perfekten Begleiter beim Hören Ihrer Lieblingsmusik, beim Telefonieren oder beim Spielen spannender Online-Spiele. Entscheiden Sie sich für den JR-EW03-Kopfhörer und erleben Sie Unterhaltung auf einem völlig neuen Niveau.

Die wichtigsten Vorteile der Joyroom Wired Series JR-EW03-Kopfhörer:

  • Bietet kraftvolle Bässe und HiFi-Audio . Dank des eingebauten Lautsprechers mit Verbundmembran erleben Sie kraftvolle Bässe und eine erstaunliche Klangqualität.
  • Sie sorgen für langanhaltenden Tragekomfort . Sie haben ein ergonomisches 45- Grad- Design und weiche Silikonhüllen.
  • Perfekt für Telefongespräche, Karaoke, Online-Gaming und Live-Übertragungen . JR-EW03 verfügt über ein sehr empfindliches Mikrofon, das bei jeder Aktivität eine hervorragende Klangqualität gewährleistet.
  • Sie verfügen über ein verwicklungssicheres TPE-Kabel . Es ist langlebig, biegefest und immer einsatzbereit.
  • Es sorgt für umfassende Kompatibilität und stabile Audioübertragung . Dank des vernickelten 3,5-mm-Steckers.
  • Ermöglicht eine einfache Bedienung . Mit der intuitiven 2-Tasten-Steuerung können Sie ganz einfach die Lautstärke regeln, Anrufe entgegennehmen und Musik verwalten, ohne Ihr Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen.
  • Sie vereinen Eleganz und Solidität in einem . Die Metallkonstruktion macht die Kopfhörer der Joyroom Wired Series JR-EW03 nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch.

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: Kabelgebundene Serie JR-EW03
  • Typ: In-Ear
  • Lautsprecher: f10mm
  • Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
  • Wechselstromimpedanz: 32 O
  • Nennleistung: 3 mW
  • Kabellänge: 1,2 m
  • Material: TPE, Metall
  • Steckertyp: 3,5 mm
  • Silberfarbe
Kraftvoller Bass und HiFi-Audio

Die Joyroom Wired Series JR-EW03 sind Kopfhörer, die Ihnen nicht nur erstaunliche Klangerlebnisse bieten, sondern Sie auch in die Kraft des Basses und die hervorragende HiFi-Audioqualität eintauchen lassen. Dank der Verwendung einer fortschrittlichen Verbundmembran ist der Klang satter, klarer und spricht alle Sinne an. Dies sind perfekte Kopfhörer für Musikliebhaber, die tiefe Bässe und klaren Klang schätzen.

Ergonomisches 45°-Design und Silikonkappen

Der Tragekomfort ist ein zentrales Thema bei der Wahl von In-Ear-Kopfhörern. Die kabelgebundenen Kopfhörer der Serie JR-EW03 verfügen über ein ergonomisches Design mit einer 45 ° -Neigung, das für einen perfekten Sitz im Ohr sorgt. Darüber hinaus sind weiche und flexible Silikonüberzüge hautfreundlich und garantieren langanhaltenden Tragekomfort. So können Sie Ihre Lieblingsmusik viele Stunden lang ohne Beschwerden genießen.

Sehr empfindliches Mikrofon

Die Kopfhörer Joyroom JR-EW03 bieten nicht nur eine hohe Klangqualität, sondern sind auch ein perfektes Werkzeug für Telefongespräche, Karaoke, Online-Spiele und Live-Übertragungen. Dank eines sehr empfindlichen Mikrofons wird Ihre Stimme klar und deutlich übertragen, wodurch Ihre Gespräche besser hörbar und Live-Übertragungen noch spannender werden.

Verwicklungssicheres TPE-Kabel

Das Kopfhörerkabel ist oft anfällig für Verwicklungen und Beschädigungen. Aus diesem Grund ist die Wired-Serie JR-EW03 mit einem hochbeständigen TPE-Kabel ausgestattet, das langlebig, verwicklungssicher und leicht zu verstauen ist. Sie müssen sich nicht mehr um kompliziertes Kabelentwirren kümmern – jetzt können Sie sich auf das Hören Ihrer Lieblingsmusik und das Telefonieren konzentrieren.

3,5 mm vernickelter Stecker

Die kabelgebundenen Geräte der Serie JR-EW03 sind mit einem 3,5-mm-Miniklinkenanschluss ausgestattet und daher mit vielen Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops, MP3-Playern und vielen mehr kompatibel. Darüber hinaus ist der Stecker vernickelt, was eine stabile Tonübertragung ohne Qualitätsverlust gewährleistet. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie immer einen hervorragenden Klang genießen können.

Intuitive 2-Tasten-Steuerung

Die Kopfhörer der Joyroom Wired-Serie JR-EW03 sind mit intuitiven 2-Tasten-Bedienelementen ausgestattet, mit denen Sie die Lautstärke einfach anpassen, Anrufe annehmen und ablehnen sowie Ihre Musik verwalten können. Sie müssen das angeschlossene Telefon nicht aus der Tasche nehmen – jetzt haben Sie die Kontrolle immer zur Hand. Dies macht die Verwendung dieser Kopfhörer äußerst komfortabel und angenehm.

Metallkonstruktion von Kopfhörern

Das Aussehen zählt, deshalb vereint die Wired-Serie JR-EW03 Eleganz und Solidität. Ihre Metallkonstruktion verleiht ihnen einen modernen und exklusiven Look, der die Blicke auf sich zieht. Sie sind nicht nur funktional, sondern auch stilvoll und somit die perfekte Ergänzung für Ihr Alltags-Headset.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.