| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-150813 Herst.-Nr.: 150813 EAN/GTIN: 3666339120443 |
| |
|
| | |
| .opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 24px; .opis-dro h4 font-size: 22px; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 17px; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease; Tasche Guess 4G-Streifen lh3.googleusercontent.com/d/1qQ50SdLcuMA6osXC0oVlU6JJGGkpOv0p Eine exklusive und äußerst elegante Handtasche aus der 4G Stripes-Kollektion ist das neueste Angebot an Schutzaccessoires des bekannten Modehauses Guess. Die Tasche wurde für Laptops oder Tablets mit einer Bildschirmdiagonale von nicht mehr als 10 Zoll entwickelt. Die 4G Stripe-Kollektion setzt neue Maßstäbe für einzigartigen Stil und bietet ein effektives Design, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz für Ihr Gerät gewährleistet wird. Die hervorragende Qualität der Produkte aus der 4G Stripes-Kollektion wird durch die charakteristischen 4G-Logos auf dem ökologischen Saffiano-Leder bestätigt – es ist äußerst langlebig, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verformungen. Das aufgedruckte Guess Logo ist auf einem markanten Riemen angebracht, dessen Farben perfekt zum Stil der Tasche passen. 4G-Elemente sind ein untrennbares Motiv, das in verschiedenen Kollektionen der geschätzten Marke auf vielfältige Weise präsent ist. Es ist ein ausgezeichnetes Angebot für Menschen, die eine funktionale und exklusive Handtasche suchen, die gleichzeitig eine modische Ergänzung zum Alltags-Styling darstellt. lh3.googleusercontent.com/d/1FFyE8M2zrTHAzIupwiNWTIU2tl1j-DMO Die Tasche verfügt über einen verstellbaren Schultergurt – Sie können die Länge ganz einfach an Ihre Vorlieben anpassen. Das Hauptfach der Tasche wird mit einem Reißverschluss verschlossen. Die bei der Herstellung dieses Modells verwendeten goldenen Beschläge verleihen der Tasche unglaublichen Chic und Eleganz. Das Produkt wird unter der Lizenz von Guess hergestellt. Technische Daten Sammlung 4G-Streifen Produktart Tasche Außenmaterial Hochwertiges Kunstleder Innenmaterial Polyester/Nylon Anzahl der Kammern 1 Maße 27 x 20 x 5 cm Farbe Braun | |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 10", tablet cover, 10 zoll laptoptaschen |
| | |
| |