.opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 24px; .opis-dro h4 font-size: 22px; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 17px; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease;
Laptop-Hülle
Guess, GCube Stripe
lh3.googleusercontent.com/d/1hUfLkqtbGWC92KvK5eTgWOQXmIueHn_n
Für Menschen, die ein schützendes Accessoire mit modischem Aussehen benötigen, wurde eine außergewöhnlich stilvolle und geschmackvolle Kollektion schützender Laptophüllen kreiert. Die vom Modehaus Guess signierte G Cube-Kollektion ist ein Garant für höchste Verarbeitungsqualität mit einzigartigem Design und Designerästhetik.
Die schlanke Form und das leichte Design ermöglichen die Unterbringung eines Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 14 Zoll.
Die Kollektion ist mit dem hochwertigsten G Cube-Druck verziert, was sie zu einem perfekten Angebot für anspruchsvolle Menschen macht, die Wert auf einen exklusiven Look und Designer-Accessoires legen. Das für das Modehaus Guess charakteristische G-Cube-Motiv ist ein sehr begehrtes Muster, das direkt aus den neuesten Kollektionen dieser Marke übernommen wurde. Das große Guess Logo auf dem unteren Riemen, das im Kontrast zum Rest des Gehäuses steht, unterstreicht den Elitismus der Kollektion, ist eine schöne Dekoration und bestätigt gleichzeitig die hervorragende Qualität und Authentizität der Kollektion.
Verschlossen wird die GCube Stripe Laptophülle mit einem komfortablen Magnetverschluss.
lh3.googleusercontent.com/d/1EcKeY8Tqaa3TWk7S6_nAkrt5N-lu0rb4
Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess.
Technische Daten Sammlung GCube-Streifen Produktart Ärmel Außenmaterial Hochwertiges Kunstleder Innenmaterial Polyester/Nylon Maße 35,5 x 24,5 x 2,5 cm Farbe Braun |