Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANC Dudao X22Pro kabellose Kopfhörer – weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANC Dudao X22Pro kabellose Kopfhörer – weiß
ANC Dudao X22Pro kabellose Kopfhörer – weiß
ANC Dudao X22Pro kabellose Kopfhörer – weiß
6973687240462
ANC Dudao X22Pro kabellose Kopfhörer – weiß
ANC Dudao X22Pro kabellose Kopfhörer – weiß
ANC Dudao X22Pro kabellose Kopfhörer – weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-149813
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     149813
EAN/GTIN:
     6973687240462
Suchbegriffe:
Kopfhörer
noise cancelling kopfhörer bluetoot...
bluetooth kopfhörer
kopfhörer
ANC Dudao X22Pro kabellose Kopfhörer – weiß

Die kabellosen Dudao Kopfhörer sind ein Garant für eine komfortable Nutzung. Das Modell X22Pro ist mit hochwertigen Schallwandlern ausgestattet. Die Verbindung der Kopfhörer mit dem Telefon erfolgt über eine Bluetooth-Verbindung. Die Kopfhörer ermöglichen eine Musikwiedergabe von bis zu 25 Stunden. Das Produkt ist mit dem ANC-System ausgestattet, das einen komfortablen Raum zum Musikhören schafft.

Spezifikation:

  • Marke: Dudao
  • Modell: X22Pro
  • weiße Farbe
  • Batteriekapazität: 250 mAh
  • Musikspielzeit: ca. 25 Stunden
  • Ladezeit: 1h
  • Frequenzbereich: 20-20000 Hz
  • Lautsprechertyp: ?40mm
  • Bluetooth-Version: 5.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.