Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronsmart Onyx Ace Pro TWS Bluetooth 5.2 kabellose Kopfhörer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tronsmart Onyx Ace Pro TWS Bluetooth 5.2 kabellose Kopfhörer schwarz
Tronsmart Onyx Ace Pro TWS Bluetooth 5.2 kabellose Kopfhörer schwarz
Tronsmart Onyx Ace Pro TWS Bluetooth 5.2 kabellose Kopfhörer schwarz
6970232014707
Tronsmart Onyx Ace Pro TWS Bluetooth 5.2 kabellose Kopfhörer schwarz
Tronsmart Onyx Ace Pro TWS Bluetooth 5.2 kabellose Kopfhörer schwarz
Tronsmart Onyx Ace Pro TWS Bluetooth 5.2 kabellose Kopfhörer schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-149256
Hersteller:
     Tronsmart
Herst.-Nr.:
     149256
EAN/GTIN:
     6970232014707
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer

Tronsmart Onyx Ace Pro TWS Bluetooth 5.2 kabellose Kopfhörer

Wir stellen Onyx Ace vor – moderne In-Ear-Kopfhörer mit Qualcomm aptX, 4 Mikrofonen und Technologie zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen. Dies ist ein Gerät, das Liebhaber von Telefongesprächen und Musikhören überall lieben werden. Onyx Ace liefert kristallklaren Klang und Studioqualität. Dank der richtig profilierten, druckfreien Konstruktion sind sie auch über viele Stunden hinweg angenehm zu bedienen. Die echte Qualcomm aptX-Audiotechnologie arbeitet mit einem übergroßen 13-mm-Treiber zusammen, um hochwertige Audioqualität zu liefern.

Spezifikation

  • Marke: Tronsmart
  • Unterstützt: aptX, aptX Adaptive, AAC, SBC
  • Bluetooth: Version 5.2
  • Übertragungsreichweite: bis zu 10 Meter
  • Wasserdicht: IPX5
  • Batteriekapazität: Kopfhörer – 35 mAh, Gehäuse: 400 mAh
  • Betriebszeit Kopfhörer: bis zu 6 Stunden (60 % Lautstärke), bis zu 27 Stunden (mit Hülle)
  • Ladezeit: Kopfhörer – ca. 1,5 Stunden, Hülle – ca. 2 Stunden
  • Frequenzbereich: 20 - 20 kHz

Klang in Studioqualität

Kann der Klang irgendwo so rein und makellos sein wie in einem Aufnahmestudio? Die Experten von Tronsmart haben diese Qualität reproduziert, indem sie Onyx Ace Pro entwickelt haben – Kopfhörer, die eine hervorragende Lautstärke und Reduzierung von Außengeräuschen bieten. Auch in lauten Umgebungen funktioniert das Mikrofon einwandfrei, da es nur Ihre Stimme erfasst, die der Gesprächspartner störungsfrei aufnimmt. Gespräche in der U-Bahn oder auf einer Party sind nun ohne Unbehagen und Geschrei über die Menschenmenge möglich.

Stabile Verbindung

Die Qualcomm-Technologie gewährleistet die stabilste Verbindung, hohe Leistung und Konsistenz der Audioübertragung. Für den Nutzer bedeutet das: keine Verzögerungen bei der Tonübertragung, schnelle Übertragung und geringer Energieverbrauch.

Benutzerfreundlichkeit

Der Hersteller verwendete ein komfortables Design, das perfekt zur Ergonomie des menschlichen Ohrs passt. Tragen Sie ein Teil für ein oder zwei Monoeffekte und genießen Sie Stereoqualität.

Tronsmart hat außerdem darauf geachtet, dass die Bedienung des Geräts schnell und intuitiv ist. Dies wurde dank der Ein-Knopf-Steuerung erreicht. Es wird verwendet, um durch Lieder zu scrollen, die Lautstärke zu erhöhen und zu verringern, fortzusetzen und anzuhalten, Anrufe anzunehmen, abzulehnen und zu beenden sowie den Sprachassistenten zu starten

Sprachassistent

Das Gerät verbindet sich mit:

  • Hallo Siri,
  • OK Google,
  • Hallo Cortana.

Öffnen Sie einfach die Hülle mit den Kopfhörern und lassen Sie sie mit Ihrem Mobiltelefon verbinden. Sie werden sofort erkannt!

Unter allen Bedingungen

Dank Schnellladung (USB Typ-C) ist das Gerät schnell einsatzbereit. Es kann lange Zeit und unter allen Bedingungen funktionieren. Dank der als IPX5 definierten Wasserbeständigkeitsskala sind die Kopfhörer resistent gegen Schweiß und Regen.

Inhalt des Pakets

Beim Kauf von Onyx Ace Pro-Kopfhörern erhalten Sie auch ein Ladekabel und eine Hülle.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.