Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Metallständer faltbarer Laptop-Tablet-Ständer (LP339)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Metallständer faltbarer Laptop-Tablet-Ständer (LP339)
Ugreen Metallständer faltbarer Laptop-Tablet-Ständer (LP339)
Ugreen Metallständer faltbarer Laptop-Tablet-Ständer (LP339)
6957303842919
Ugreen Metallständer faltbarer Laptop-Tablet-Ständer (LP339)
Ugreen Metallständer faltbarer Laptop-Tablet-Ständer (LP339)
Ugreen Metallständer faltbarer Laptop-Tablet-Ständer (LP339)
Artikel-Nr.:
     279-HU-136275
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     136275
EAN/GTIN:
     6957303842919
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Ugreen Metallständer faltbarer Laptop-Tablet-Ständer (LP339)

Der Ugreen Ständer besteht aus hochwertigen Komponenten. Für den vollen Schutz des Laptops oder Tablets ist die Halterung mit Silikonelementen ausgestattet, die das Gehäuse nicht zerkratzen, außerdem kein Verrutschen gewährleisten. Sie können diesen Griff an Ihre Bedürfnisse anpassen, Sie können ihn verwenden, um größere oder kleinere Ausrüstung zu halten. Sie können das Accessoire auf Reisen mitnehmen, denn es lässt sich auf eine handliche Größe zusammenfalten. Die Struktur besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist einfach zu bedienen und einzustellen.

Spezifikation:

  • Marke: Ugreen
  • Modell: LP339
  • Silberfarbe
  • Kompatibilität: Tablets, Laptops 13''-17,3'' bis 5kg
  • Material: Aluminiumlegierung + Silikon
  • Basis: 216 x 198 mm
  • Geräteboden: 280x230mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,92*
€ 47,77*
Lager 279
9 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 54,29*
€ 72,21*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.