Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus StarJoy HUB 8-Port USB-C - 3x USB-A / 1x HDMI / 1x RJ45 / 1x SD/TF / 1x USB-C PD grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus StarJoy HUB 8-Port USB-C - 3x USB-A / 1x HDMI / 1x RJ45 / 1x SD/TF / 1x USB-C PD grau
Baseus StarJoy HUB 8-Port USB-C - 3x USB-A / 1x HDMI / 1x RJ45 / 1x SD/TF / 1x USB-C PD grau
Baseus StarJoy HUB 8-Port USB-C - 3x USB-A / 1x HDMI / 1x RJ45 / 1x SD/TF / 1x USB-C PD grau
6932172622152
Baseus StarJoy HUB 8-Port USB-C - 3x USB-A / 1x HDMI / 1x RJ45 / 1x SD/TF / 1x USB-C PD grau
Baseus StarJoy HUB 8-Port USB-C - 3x USB-A / 1x HDMI / 1x RJ45 / 1x SD/TF / 1x USB-C PD grau
Baseus StarJoy HUB 8-Port USB-C - 3x USB-A / 1x HDMI / 1x RJ45 / 1x SD/TF / 1x USB-C PD grau
Artikel-Nr.:
     279-HU-135401
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     135401
EAN/GTIN:
     6932172622152
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 8fach
usb hub

Baseus StarJoy HUB 8-Port USB-C - 3x USB-A / 1x HDMI / 1x RJ45 / 1x SD/TF / 1x USB-C PD grau

Ist es Ihnen schon passiert, dass Ihr Computer oder Laptop keine freien Steckdosen mehr hat, um mehr Geräte anzuschließen? Die geringe Anzahl an Standard-USB-Anschlüssen kann frustrierend sein. Das Gadget von Baseus wird nicht nur dieses Problem lösen. Es gibt auch eine Reihe anderer praktischer Lösungen, die die Verwendung eines Computers oder Laptops viel bequemer machen.

Spezifikation:

  • Marke: Baseus
  • Modell: StarJoy
  • Graue Farbe
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Gewicht: 113 g
  • Steckertyp:
    • 3x USB-A (10 Gbit/s)
    • 1xHDMI (4K/60Hz)
    • 1x RJ45 (1000Mbps)
    • 1x SD/TF (60MB/s)
    • 1x USB-C-PD (100 W)
  • Stromversorgung (Eingang): 5V / 3A, 9V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A
  • Stromversorgung (Ausgang): 5V / 0,9A
  • Kompatibilität: Windows, Apple -Betriebssystem, Linux

Interessantes Design und schnelles Laden

HUB hat nicht nur eine hohe Verarbeitungsqualität. Zunächst einmal ist es hochfunktional. Sorgen Sie sich nicht mehr um Platzmangel für den Anschluss zusätzlicher Geräte, z.B. für die Datenübertragung. Zu Ihrer Bequemlichkeit wurde im oberen Teil eine Hintergrundbeleuchtung installiert, die über den Betrieb des Geräts informiert.

Hohe Vielseitigkeit

Das Gadget ist die perfekte Lösung, wenn Ihnen die richtige Anzahl spezifischer Ports fehlt. Das Gadget selbst ist so konzipiert, dass Sie bequem jede der Steckdosen nutzen können, unabhängig davon, welches andere Gerät bereits angeschlossen ist.

Bequeme Verwendung

Der wichtigste Vorteil Es ist nicht erforderlich, zusätzliche Software auf Ihrem Gerät zu installieren. In der Praxis bedeutet das, dass Sie das Gadget sofort nach dem Auspacken und Einstecken in die passende Steckdose verwenden können.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.