Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo Klinke Ohrhörer-Adapter Klinkenstecker 2,5 mm> Klinkenbuchse 3,5 mm, Länge: 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo Klinke Ohrhörer-Adapter Klinkenstecker 2,5 mm > Klinkenbuchse 3,5 mm, Länge: 12 cm
Stereo Klinke Ohrhörer-Adapter Klinkenstecker 2,5 mm > Klinkenbuchse 3,5 mm, Länge: 12 cm
Artikel-Nr.:
     279-GS-57094
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     57094
EAN/GTIN:
     4025372401510
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
In-Ear Kopfhörer
S&G Stereo Klinke OhrhörerAdapter Stecker 25 mm Klinkentecker auf 35 mm Klinkenbuchse AudioAdapter (MusikAdapter) von 25mm auf 35mm Buchse für Geräte mit 25mmAVAnschluss 25mm Stecker auf 35mm Buchse z.B. für für Nokia 6300 etc. für Übergang auf 35mm Buchse zum Anschluss eines Kopfhörer mit 35mm Klinkenstecker Länge 12 cm Macht den 25 mmAusgang von PDA Handy Smartphone PDA oder MiniMP3Player kompatibel zu den üblichen 35mmSteckern von Ohrhörern Lautsprechern Headsets und vielem mehr Adapter zum Anschluß eines Kopfhörer Lautsprecher mit 35mm Klinkenstecker. Der Adapter selber passt auf Geräte mit 25mm Klinkenanschluss Kompatibilität z.B. Acer N30 N50 ADAC Bluemedia PDA255 Airis 509 GPS Asus Mars 2 Mars II HP iPaq H1910 iPaq H1915 iPaq H1930 iPaq H1940 Lidl Navigator MyGuide 6500XL Mitac Mio 168 Mio 339 Mio 588 Motorola A840 E815 E1 Rokr E8 Motorokr Moto Q Moto Q9h Q9c Q9m Sidekick Slide U9 Moto V710 V8 Motorazr V860 V9 Razr2 V950 Renegade VE240 VE465 Frost VU204 VU30 Rapture W175 W230a W233 Renew W375 W377 W395 W450 W450 Active W766 locken W845 Quantico Z9 Moto ZN5 Navman PIN Nokia 1200 1208 1209 1650 1661 1662 1680 Classic 2323 Classic 2330 Classic 2600 Classic 2630 2660 2680 Slide 2690 2720 2730 Classic 2760 3109 Classic 3110 Classic 3110 Evolve 3120 Classic 3500 Classic 3600 Slide 3710 Fold 3720 Classic 5000 5030 5200 5220 XpressMusic 5300 XpressMusic 5310 XpressMusic 5320 XpressMusic 5610 XpressMusic 5700 XpressMusic 6070 6080 6110 Navigator 6120 Classic 6210 6212 Classic 6220 Classic 6267 6290 6300 6300i 6301 6500 Slide 6555 6700 Slide 6730 Classic 6760 Slide 7020 7310 Supernova 7500 Prism 7610 Supernova E51 E63 E66 E71 E90 Communicator N81 N98 O2 XDA XDA 2 XDA II XDA 3 XDA III XDA Zinc Palm Treo 600 Treo 650 Panasonic KXTU327EXBE Qtek 1010 2020 9090 S100 TMobile MDA 1 MDA 2 MDA 3 MDA Compact 1 Motorola Sidekick Slide Typhoon MyGuide 3500 Vodafone VPA VPA 3 VPA III VPA Compact Yakumo Delta 300 Delta 300 GPS Delta 400 Delta 300 GPS2L DeltaX GPS und andere 25 mm Mobiltelefone MP3 Player Hinweis Der Adapter funktioniert am MDA III und baugleichen nur in Mono Details Kabellänge ca. 12 cm 25mm Klinkenstecker 35mm Klinkenbuchse Stecker vergoldet Buchse vergoldet Verwandeln Sie Ihr Telefon in einen Musik Player soweit vom jeweiligen Mobiltelefon unterstützt Audio Adapter für Ihr Nokia Handy auf 35mm Klinkenbuchse zum Anschluss eines Stereokopfhörers Verstärkers an das Handy Sie können z.B. mit einen handesüblichen Stereo HIFI Kopfhörer MP3 Musik von Ihrem Handy hören oder auch z.B. über Ihre Stereoanlage Der Adapter ermöglicht das Handy an Stereokopfhörer Verstärker etc. anzuschließen Mit Hilfe der Artikel 057017 + 057023 + 057030 können Sie sogar das Handy mit Ihrer HIFIAnlage verbinden Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.