Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Umhängetasche Notebook/ Tablet Kalix, bis 14" (35,6cm) Innen: 320 x 240 x 90 mm, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Umhängetasche Notebook/ Tablet Kalix, bis 14" (35,6cm) Innen: 320 x 240 x 90 mm, Beige
Krusell Umhängetasche Notebook/ Tablet Kalix, bis 14" (35,6cm) Innen: 320 x 240 x 90 mm, Beige
Krusell Umhängetasche Notebook/ Tablet Kalix, bis 14" (35,6cm) Innen: 320 x 240 x 90 mm, Beige
Krusell Umhängetasche Notebook/ Tablet Kalix, bis 14" (35,6cm) Innen: 320 x 240 x 90 mm, Beige
Artikel-Nr.:
     279-GS-399293
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     399293
EAN/GTIN:
     7394090711568
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Krusell Umhängetasche Tablet Notebook Laptop Tablet Kalix 71156 bis zu 14 (356cm) Innen Abmessung 320 x 240 x 90 mm geeignet für TabletPC Notebooks Laptops bis 14 (356cm) Größe Farbe Beige Tasche aus weichem Kunstleder mit runden Beschlägen in MetallicTönung Fächer für Mappen und Broschüren Gepolstertes LaptopFach Schultergurt aus gepolstertem Gewebe Futter aus grauem oder schwarzem Nylon Der elegante Schutz für Ihr Notebook das ideale Geschenk für Leute die schon alles haben z.B. für Notebooks Apple iPad* Air 2 iPad Air 2 LTE iPad Air iPad Pro 97 iPad Pro 12.9 (2018) iPad Pro 12.9 (2020) iPad Pro 12.9 (2021) Acer Aspire 1825PTZ Asus Eee PC 1201HA Eee PC 1201N Eee PC 1201T HP ProBook 6360b Lenovo IdeaPad S12 ThinkPad Twist Microsoft Surface Laptop Samsung Galaxy Tab S7 FE NC20anyNet Sony Vaio VPCZ11X z.B. für Tablets Acer Aspire Switch 12S Arnova FamilyPadDell XPS Duo 12 Asus Transformer Book T300CHI Fujitsu Lifebook T730 Tablet STYLISTIC R726 Tablet STYLISTIC R727 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Microsoft Surface Book Surface Book 2 Motion J3400 J3500 Trekstor Primebook 13 und größengleiche Modelle Details Seitentaschen für Mappen und Ordner Gepolstertes LaptopFach Schulterriemen Lieferumfang Krusell Kalix Laptop Tasche * iPad is a registered trademark of Apple Inc S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.