Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren Tablet, Notebook Tasche - bis243,5 x 190 x 12 mm 10,1" (25,65 cm ) - Design: Stripe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neopren Tablet, Notebook Tasche - bis 243,5 x 190 x 12 mm 10,1" (25,65 cm ) - Design: Stripe
Neopren Tablet, Notebook Tasche - bis 243,5 x 190 x 12 mm 10,1" (25,65 cm ) - Design: Stripe
Neopren Tablet, Notebook Tasche - bis 243,5 x 190 x 12 mm 10,1" (25,65 cm ) - Design: Stripe
Neopren Tablet, Notebook Tasche - bis 243,5 x 190 x 12 mm 10,1" (25,65 cm ) - Design: Stripe
Artikel-Nr.:
     279-GS-399158
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     399158
EAN/GTIN:
     4025372872020
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Neopren Schutztasche mit zusätzlichem Fach für Tablets Innenmaß max. 2435 x 190 x 12 mm Design Stripe Farbig Schutztasche für Ihr Netbook und Tablet PC. Tasche zeichnet sich durch ihr Neoprenmaterial aus. Der ideale Begleiter für ihr Tablet die stabile Tasche schützt verlässlich vor Kratzern und leichten Stößen. Bei Bedarf kann das Tablet PC mit Tasche auch im Rucksack verstaut werden. Details Material DuPont Lycra 35mm SBR (Neopren) Detailgetreue Verarbeitung Einfache Handhabung durch langen Reißverschluss Innenmaß max. 2435 x 190 x 12 mm Farbe Design Stripe Kompatibilität z.B. TabletPC Apple iPad* (2017) iPad (2018) iPad 97 (2017) iPad 97 (2018) iPad 4G iPad 3G iPad 2G iPad 1G iPad 4G mit Retina Display iPad Air iPad Air 2 iPad Air 2 LTE iPad Pro 9.7 iPad Pro 9.7 LTE IconBIT NetTAB Space 3G NetTAB Space II NetTAB Space III Lenovo Tab M10 10.1 Modecom FreeTAB 9702 IPS X2 FreeWAY 9701 FreeWAY 9701 HD X1 Odys Iron Noon Noon Pro Tablo Pearl Touchlet TabletPC X10.dual PocketBook 901 Point of View ProTab2 IPS Galaxy Tab S2 9.7 Galaxy Tab S3 9.7 Trekstor SurfTab Ventos 9.7 Viewsonic ViewPad 10E Xoro PAD 9716 DR PAD 9719 QR und größengleiche Geräte Lieferumfang Neopren Tasche * iPad is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.