Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XiRRiX Kameratasche für Digitalkamera aus Polyester, extra Fach, max Innen 112 x 66 x 36 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XiRRiX Kameratasche für Digitalkamera aus Polyester, extra Fach, max Innen 112 x 66 x 36 mm, schwarz
XiRRiX Kameratasche für Digitalkamera aus Polyester, extra Fach, max Innen 112 x 66 x 36 mm, schwarz
XiRRiX Kameratasche für Digitalkamera aus Polyester, extra Fach, max Innen 112 x 66 x 36 mm, schwarz
XiRRiX Kameratasche für Digitalkamera aus Polyester, extra Fach, max Innen 112 x 66 x 36 mm, schwarz
XiRRiX Kameratasche für Digitalkamera aus Polyester, extra Fach, max Innen 112 x 66 x 36 mm, schwarz
XiRRiX Kameratasche für Digitalkamera aus Polyester, extra Fach, max Innen 112 x 66 x 36 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-395744
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     395744
EAN/GTIN:
     4025372672996
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
XiRRiX Kamera Kompaktkamera Tasche mit Trageschlaufe aus Polyester Material mit einem Reißverschluss Fach max. Innenabmessungen 112 x 66 x 36 mm Farbe Schwarz Im Inneren der Schutztasche befindet sich ein Fach für eine Speicherkarte SDCard oder ErsatzAkku Inklusive Karabiner Haken Details Dieses Case Tasche mit Reißverschluss sorgt für den sicheren Transport Ihrer Digitalkamera Seniorenhandy Teasi Navigationsgeräte Hochwertige Materialien Sie ist innen gepolstert Die Innenmaße der Tasche sind 112 x 66 x 36 mm und das Akkufach 65 x 32 x 8 mm An der Rückseite der Tasche befinden sich eine Gürtelschlaufe und Rucksackschlaufe sowie Schlaufe zur Befestigung einer Handschlaufe Karabinerhaken BREITE GÜRTELSCHLAUFE Durch die stabile eng anliegende Gürtelschlaufe können Gürtel mit einer maximalen Breite bis zu 45 cm verwendet werden VIELSEITIG ZU TRAGEN Die Kameratasche kann bequem am Gürtel oder per Karabiner oder mit Hilfe des Umhängebandes am Handgelenk getragen werden SCHUTZFUNKTION Robustes Polyester Material Schutz gegen äußere Einflüsse schützt vor Stößen und Kratzern. Gute Polsterung Materialzusammensetzung 100% Polyester Kompatibilität z.B aRival Teasi One 2 One 3 One Volt Canon Ixus 180 185 190 285 PowerShot SX600 SX610 SX620 SX700 HS SX710 HS SX720 HS SX730 HS Kodak FZ43 FZ53 X53 Nikon Coolpix A10 A100 A300 Coolpix AW100 Coolpix AW110 Coolpix AW120 Coolpix AW130 Coolpix S800C Coolpix S810C Coolpix S9100 Coolpix S9200 Coolpix S9300 Coolpix S9400 Coolpix S9500 Coolpix S9600 Coolpix S9700 Coolpix W300 Olympus StylusTG870 Tough TG3 Tough TG4 Tough TG5 TG860 TG870 Panasonic Lumix DMC 3D1 TZ56 TZ58 TZ61 TZ71 TZ81 Samsung EX1 EX2F WB350F WB380F WB800F WB850F Sony W810 W830 WX80 WX200 WX220 WX300 WX350 HX80V HX90V YI Technology M1 und weitere größengleiche Modelle Vielseitig einesetzbar auch für Seniorenhandys maximale Größe 112 x 66 cm Kompatibilität Outdoor Navigation Geräte z.B Teasi One 2 One 3 One Volt und größengleiche Modelle Lieferumfang XiRRiX Kameratasche inkl. Karabiner Haken + Umhängeschlaufe Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.