Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Kameratasche Gaia 48188 - mit Gürtelschlaufe - Innenmaß: 115 x 85 x 20mm - Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Kameratasche Gaia 48188 - mit Gürtelschlaufe - Innenmaß: 115 x 85 x 20mm - Sand
Krusell Kameratasche Gaia 48188 - mit Gürtelschlaufe - Innenmaß: 115 x 85 x 20mm - Sand
Krusell Kameratasche Gaia 48188 - mit Gürtelschlaufe - Innenmaß: 115 x 85 x 20mm - Sand
Krusell Kameratasche Gaia 48188 - mit Gürtelschlaufe - Innenmaß: 115 x 85 x 20mm - Sand
Artikel-Nr.:
     279-GS-332040
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     332040
EAN/GTIN:
     7394090481881
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Krusell Gaia Camera Case 48188 Kameratsche Innentaschen für zwei Speicherkarten Gürtelschlaufe an der Rückseite Innenabmessung 115 x 85 x 20 mm Farbe Sand Material Kunstleder für Geräte mit der Größe von 115 x 85 x 20 mm wie z.B. Canon Digital Ixus 120 IS Ixus 115 HS Ixus 117 HS Ixus 120 HS Ixus 125 HS Ixus 127 HS Ixus 220 HS Ixus 230 HS Casio Exilim EXZ680 Exilim EXZ80 Exilim EXZ150 Exilim EXZ280 Exilim EXZ690 Exilim EXZ2000 Exilim EXZ2300 Easypix V527 Candy V527 Diamond V1016 Swing Fujifilm FinePix Z900EXR FinePix Z1000EXR FinePix Z90 FinePix Z900EXR FinePix Z1000EXR Maginon Super Slim XS60 Super Slim XS70 Super Slim XS80 Super Slim XS7 SZ 10 SZ 125 XS6 Extra slim Medion Life E44032 (MD 86717) Life E44033 (MD 86765) Life P43015 (MD 86350) Life P44003 (MD 86777) Minox Digitalkamera DC 1422 Nikon Coolpix A100 Coolpix P300 Coolpix S01 Coolpix S02 Coolpix S100 Coolpix S2500 Coolpix S2600 Coolpix S2600 Coolpix S2700 Coolpix S2800 Coolpix S2900 Coolpix S3100 Coolpix S3200 Coolpix S3300Coolpix S3500 Coolpix S3600 Coolpix S3700 Coolpix S4150 Coolpix S4300 Coolpix S4400 Coolpix S5300 Olympus VG130 Smart VG150Smart VG160 Smart VG180 Smart VG210 Panasonic Lumix DMCFS16EGK Lumix DMCFS16EGR Lumix DMCFS18 Lumix DMCFS40 Lumix DMC FT25 Lumix DMC FT30 Lumix DMC FX80 Lumix DMC SZ1 Lumix DMC SZ3 Lumix DMC SZ5 Lumix DMC SZ9 Lumix DMC TZ22EGK Pentax Optio S1 Optio S7 Praktica Luxmedia 1405 slim Rollei Compactline 52 Compactline 83 Compactline 102 Compactline 122 Compactline 200 Compactline 202 Compactline 312 Compactline 320 Compactline 360TS Compactline 370TS Compactline 390SE Compactline 750 Powerflex 3D Powerflex 400 Powerflex 440 Powerflex 450 Powerflex 455 Powerflex 460 Powerflex 470 Powerflex 600 Powerflex 610 HD Samsung DV150F DV180F DV300F ES80 ES90 L100 MV800 PL20 PL100 PL120 PL150 PL170 PL210 SH100 ST150F ST30 ST45 ST50ST60 ST65 ST66 ST70 ST72WB30F WB31F WB32F WB1000 WP10 Sony DSCTX100V DSCT99 DSCTX100V DSCTX110 DSCTX20 DSCTX30 DSCTX55 DSCTX9 DSCW510S DSCW530 DSCW550 DSCW560 DSCW570 DSCW580 DSCW610 DSCW620 DSCW630 DSCW650 DSCW670 DSCW710 DSCW810 DSCWX1 DSCWX30 DSC WX5OLDSCWX7 DSCWX70 DSCWX9 und größengleiche Geräte Sicheres und stilistisch neues KameraEtui aus der GaiaKollektion. Bereit für den Einsatz auf Ihrer Weltreise oder einfach nur um jederzeit jenen besonderen Augenblick einfangen zu können. Eigenschaften Schlankes gepolstertes gut verarbeitetes KameraEtui aus Kunstleder. Eignet sich für die meisten Kompaktkameras. Innentaschen für zwei Speicherkarten. Gürtelschlaufe an der Rückseite. Lieferumfang Krusell Gaia Camera Case S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.