Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Nummernschildhalter - Kennzeichen Clip-on - Abmessung: 52 x 11 cm - Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Nummernschildhalter - Kennzeichen Clip-on - Abmessung: 52 x 11 cm - Farbe: schwarz
Auto Nummernschildhalter - Kennzeichen Clip-on - Abmessung: 52 x 11 cm - Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-324280
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324280
EAN/GTIN:
     4025372701047
Suchbegriffe:
KFZ-Kennzeichenhalter
KFZ-Kennzeichnungsrahmen
Kennzeichenhalter KFZ
Kennzeichenrahmen KFZ
Auto Nummernschildhalter Kennzeichen Clipon Abmessung 52 x 11 cm Farbe schwarz Ein länglicher KunststoffKennzeichenhalter ClipOn passend für das europäische Modellkennzeichen 52 x 11 cm. Geeignet für Personenkraftwagen Nutzfahrzeuge Wohnwagen Fahrzeuge auf 3 Rädern (kein Moped oder Motorrad mit Beiwagen) und Anhänger. Die Grundplatte kann ohne Bohren angebracht werden. Ausgestattet mit einem Lochmuster so dass Sie den Halter einfach an den ursprünglichen Befestigungspunkten montieren können. Das Kennzeichen kann einfach in den Halter eingeschoben werden und wird mit 4 Clips in jeder Ecke geklemmt. Vorzugsweise kein Name der Garage auf dem Kennzeichenhalter auch dann ist dieser neutrale Kennzeichenhalter ohne Markierungsstreifen ein Geschenk des Himmels. Das Nummernschild muss an dem Fahrzeug in vollständig sichtbarer Position angebracht werden. Keine Schlepphaken oder andere Gegenstände dürfen die Sicht auf die Platte behindern. Produkteigenschaften Nummernschildhalterung für europäisches ModellKennzeichen 52x11cm Kann ohne Bohren an den ursprünglichen Befestigungspunkten montiert werden Das Nummernschild wird in jeder Ecke mit 4 Clips geklemmt Farbe schwarz Material Kunststoff Abmessungen 52 x 11 cm (L x B) Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.