Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackerry Auto Ladekabel ACC-48157-201 - 12V 5V 1,8A - Micro-USB Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackerry Auto Ladekabel ACC-48157-201 - 12V 5V 1,8A - Micro-USB Stecker
Blackerry Auto Ladekabel ACC-48157-201 - 12V 5V 1,8A - Micro-USB Stecker
Artikel-Nr.:
     279-GS-268384
Hersteller:
     BlackBerry
Herst.-Nr.:
     268384
EAN/GTIN:
     843163066717
Suchbegriffe:
BlackBerry Smartphone
Smartphone BlackBerry
Cellphone
Handy
BlackBerry Auto Ladekabel 12V (nicht geeignet für 24V) für BlackBerry Geräte mit MicroUSB Stecker HerstellerNr. ACC48157201 Mit dem ultrakompakten Blackberry Auto Ladekabel lassen sich mobile BlackberryGeräte wie Smartphones Handys PlayBooks oder BluetoothHeadsets an einer 12 VoltSteckdose (Zigarettenanzünder Buchse) im Auto aufladen. Er lädt dank 18 Ampere Ausgangsstromstärke mit doppelter Geschwindigkeit wie die normale Variante. Kompatibilität BlackBerry 8220 8230 8520 8530 8900 8980 8220 8230 8520 8530 8900 8980 9100 9105 9220 9300 9310 9320 9330 9350 9360 9370 9380 9500 9520 9530 9550 9630 9650 9670 9700 9780 9788 9790 9800 9810 9850 9860 9900 9930 Aurora DTEK 50 Leap Passport Porsche Design P9981 Playbook Playbook 4G LTE Priv Q10 Q20 Classic Q5 Z10 Z3 Z30 Technische Daten Output 5V 1800mA Mit fest verbundenem MicroUSBKabel Verpackungsart BlackBerry Blister S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.