Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft Neopren Pouch Case - Größe: S3 (small) - Design: Kreise - Schwarz-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soft Neopren Pouch Case - Größe: S3 (small) - Design: Kreise - Schwarz-Grau
Soft Neopren Pouch Case - Größe: S3 (small) - Design: Kreise - Schwarz-Grau
Artikel-Nr.:
     279-GS-17215
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     17215
EAN/GTIN:
     4025372560293
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
EtuiTasche Pouch Case Neoprencase Soft Neopren Tasche (Version 3) Farbe SchwarzGrau Details Hochwertiges Material Sehr gute Verarbeitung Material Soft Neopren Größe S3 (small) Design Kreise Farbe SchwarzGrau Materialzusammensetzung 100% Polyester z.B. kompatibel Handy Smartphone mit BlackBerry 8900 9700 9780 Doro 332gsm Emporia Select HTC Desire C HD Mini Tattoo Touch 2 Wildfire Wildfire S Huawei U8110 LG GC900 GD900 GS290 GS500 GT505 KC910 KM900 KS20 P350 P690 Optimus net T310 T320 T500 EGO Motorola Defy MiniGleam Wilder Nokia Asha 306 N96 Palm Pre Samsung Diva S7070 F480 Galaxy 550 i5500 Galaxy Mini S5570 Galaxy Mini 2 S6500 Galaxy Pocket S5300 Galaxy Pocket Neo S5310 Galaxy Y S5360 Galaxy Y Duos S6102 Galaxy Young S6310 Galaxy Young Duos S6312 Jet S8000 M1 Pixon M8800 Pixon 12 M8910 S5620 Star S5230 Star II S5260 Star 3 S5220 Wave 525 S5250 Wave 533 S5330 Sony Ericsson C905 Cedar Live Walkmen txt pro Vivaz Pro X8 X10 Xperia Mini Xperia Mini Pro Yendo TMobile Pulse Mini und größengleiche Modelle z.B. kompatibel Digitalkamera (98 x 56 x 23 mm) Canon Ixus 132 Ixus 135 Ixus 140 Ixus 145 Ixus 147 Ixus 150 Ixus 160 Ixus 165 PowerShot A2400 IS PowerShot A2500 PowerShot A2600 PowerShot A3500 IS Panasonic Lumix DMC FS50 Sony DSCW710 DSCW730 DSCW800 DSCW810 DSCW830 DSCWX70 DSCWX80 DSCWX200 DSCWX220 und größengleiche Modelle Hergestellt aus Soft Neopren Schutzhülle die neuen Taschen sind nicht nur der perfekte Schutz sie sind zudem weich und griffig und liegen gut in der Hand. Lieferumfang Neoprentasche Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.