Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handysocke/ Umhängetasche Socke "SOX" Design: Griechenland für Handy/ MP3 Player/ Kamera/ iPod etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handysocke/ Umhängetasche Socke "SOX" Design: Griechenland für Handy/ MP3 Player/ Kamera/ iPod etc.
Handysocke/ Umhängetasche Socke "SOX" Design: Griechenland für Handy/ MP3 Player/ Kamera/ iPod etc.
Artikel-Nr.:
     279-GS-17078
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     17078
EAN/GTIN:
     4025372531026
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Handysocke
Umhängetasche Socke SOX GREECE Handysocke Design Griechenland passend für Handy MP3 Player Kamera Ipod etc. Erinnerung an Ihr Lieblingsteam bei der Fußball EM SOX kann von jedem Benutzer für fast jedes Handy eingesetzt werden. Man kann SOX sowohl am Band als auch nur mit dem Carabinerhaken am Gürtel (sehr schick.) tragen. SOX ist universell passt zum Abendkleid zur Jeans und in der Freizeit (Sport.). Passt zum Klapphandy Standardhandy Schiebehandy. Kompatibilität z.B. Blackberry 8100 Pearl LG B2050 B2100 G1610 G1800 G7070 KE770 Shine LG KE850 Prada KE970 shine KG200 KG300 KG920 LG KS10 KU950 L3100 L34i L5100 T5100 U400 U880 LG U890 V9000 Motorola A630 A760 A768 A768i C115 C116 C117 Motorola C118 C139 C155 C200 C205 C230 C250 C257 Motorola C2261 C300 C336 C380 C385 C390 C450 C550 Motorola C650 E365 E390 E398 KRZR K1 KRZR K3 Motorola MPx220 RAZR maxx V6 RAZR V3i RAZR V3x Motorola RAZR2 V8 RIZR Z3 RIZR Z8 ROKR E1 ROKR E2 Motorola T190 T191 V171 V80 W375 W395 W510 Nokia 1100 1101 1110 1112 1600 2100 2300 2310 Nokia 2600 2610 2626 2652 3100 3110 classic 3120 Nokia 3200 3220 3230 3250 3500 classic 5100 5140 Nokia 5140i 5210 5500 6020 6021 6030 6070 6080 Nokia 6100 6110 Navigator 6151 6220 6230 6230i 6233 Nokia 6234 6235 6260 6280 6288 6300 6310 Nokia 6500 classic 6600 6610 6610i 6620 6670 6680 Nokia 6681 6820 6822 7210 7250 7250i 7260 7360 Nokia 7500 Prism 7610 8210 8250 8800 8800 Sirocco Nokia 8810 8850 8890 8910 8910i E65 N70 N72 N76 Nokia N93 N93i O2 X1 XDA Phone Sagem my100x my200x my215x my300x mx400x Sagem my405x my500x my501c my700x my900c Sagem myV55 myV56 myV56 myX12 myX2 Sagem myX22 myX32 myX4 myX5 myX52 Sagem myX7 myZ3 SG321i Samsung SGHC130 SGHD520 SGHD820 SGHD830 Samsung SGHD840 SGHD840 SGHD870 SGHD900 Samsung SGHE200 SGHE250 SGHE490 SGHE740 Samsung SGHE830 SGHE840 SGHE890 SGHE898 Samsung SGHF300 SGHF520 SGHF700 SGHI520 Samsung SGHP910 SGHP930 SGHU100 SGHU300 Samsung SGHU600 SGHU700 SGHX530 SGHX630 Samsung SGHZ350 SGHZ400 SGHZ520 SGHZ560 Samsung SGHZ620 SGHZ650i SGHZ710 Siemens BenQ A31 A50 A51 A55 A57 A62 A65 Siemens BenQ A75 AP75 AX72 AX75 C45 C55 C62 Siemens BenQ C65 C72 C75 C81 CL71 CX65 CX70 Siemens BenQ CXT65 E61 E71 E81 M50 N65 M81 Siemens BenQ ME45 S45 S45i S55 S65 S68 S75 Siemens BenQ S88 SG75 SL42 SL45 SL45i ST55 Siemens BenQ ST60 Sony Ericsson D750i F500i J100 J110i J120i J220i Sony Ericsson J230i J300i K200i K220i K300i K310i Sony Ericsson K320i K500i K508i K510i K550i K600i Sony Ericsson K608i K610i K700i K750i K800i K810i Sony Ericsson S700i T100 T200 T230 T290i T300 Sony Ericsson T310 T610 T630 T68i T68m V600i Sony Ericsson V630i V800i W200i W610i W660i Sony Ericsson W700i W810i W830i W850i W880i Sony Ericsson W900i Z1010 Z800i Hohe Qualität SOX ist aus beständigen Qualitätsstoffen hergestellt. Made in Europe eben. Handysocke wie auf der Abbildung zu sehen Vorderseite Landesflagge Rückseite Weiß Motiv Griechenland Inkl. Karabiner und Trageschlaufe Pflegeleichtes Material. Waschbar bei 30 Dehnbares Baumwolle Stretchmaterial Gestickes Logo Kein billiger Aufdruck Abmessungen (H x B xT) ca. 115 cm x 68 cm x 08 cm (dehnbar) Trageschlafe ca. 40 cm (dehnbar) Verpackungsart Original SOX
Weitere Suchbegriffe: iPod Zubehör, handysocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.