Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Ear Stereo Kopfhörer - 3,5mm Klinke - ohne Mikrofon+Rufannahme - Kabellänge: 1,2 m - Weiß/ Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
In-Ear Stereo Kopfhörer - 3,5mm Klinke - ohne Mikrofon+Rufannahme - Kabellänge: 1,2 m - Weiß/ Silber
In-Ear Stereo Kopfhörer - 3,5mm Klinke - ohne Mikrofon+Rufannahme - Kabellänge: 1,2 m - Weiß/ Silber
In-Ear Stereo Kopfhörer - 3,5mm Klinke - ohne Mikrofon+Rufannahme - Kabellänge: 1,2 m - Weiß/ Silber
In-Ear Stereo Kopfhörer - 3,5mm Klinke - ohne Mikrofon+Rufannahme - Kabellänge: 1,2 m - Weiß/ Silber
Artikel-Nr.:
     279-GS-132133
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     132133
EAN/GTIN:
     4025372841231
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
InEar Stereo Kopfhörer 35 mm Klinkenstecker und mit Schlaufe Farbe Weiß Silber Produktdetails Der Stereo Kopfhörer bietet eine gute Klangqualität und einen sehr guten Halt im Ohr Dieser Kopfhörer funktioniert für alle Smartphones Mobiltelefone MP3 MP4 iPhone* Geräte und iPod* Geräte die einen 35mm Klinken Anschluss besitzen Ausgezeichnetes elegantes Design in herrvorragender Soundqualität Leistungsbeschreibung 1. Abmessung Durchmesser 10 mm 2. Frequenzbereich 20Hz20KHz 3. Kennschalldruckpegel 110+3dB 4. Empfindlichkeit 92+3dB 5. Impedanz 16 6. Maximum power input 10mW 7 .Kabell änge 120 +2cm InEar Kopfhörer sind geeignet für Smartphones TabletPCs CD MP3Player und für alle Audiogeräte mit 3.5mm Klinkenbuchse Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.