Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Volvo XC70 00-16 Montage Adapter KopfstützenHalter NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in der Kopfstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Montage Adapter Volvo XC70 00-16
Brodit Montage Adapter Volvo XC70 00-16
Brodit Montage Adapter Volvo XC70 00-16
Brodit Montage Adapter Volvo XC70 00-16
Brodit Montage Adapter Volvo XC70 00-16
Brodit Montage Adapter Volvo XC70 00-16
Artikel-Nr.:
     279-810697_010770
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     810697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Brodit Brodit Montage Adapter Volvo XC70 00-16

Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC70

Position: KopfstützenHalter NICHT für Modelle mit eingebautem Monitor in der Kopfstütze

Passend für Baujahr von - bis: 00-16

Brodit Nummer: 810697

EAN Nr.: 7320288106977

Für Region: Europa

Gewicht: 500

Komplett Set mit zwei Montage Adapter und zwei Kopfstützen-Halterungen. Mit Kugelgelenk. Für Nextbase Duo Cinema mount.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 1. Die 6 Schrauben entfernen um die original Duo Cinema Befestigung von der Nextbase Kopfstützen-Halter zu enfernen. Die Adapter-Platte auf der Rückseite der Duo Cinema Befestigung platzieren und mit 4 von den entfernten Schrauben befestigen.
2. Die Schraube in der Mitte der Adapter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an Brodit Kopfstützen-Halter anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Adapter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Adapter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
3. Die Kopfstützen-Halter soll auf die Art und Weise montiert werden, als auf dem Bild gezeigt wird. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Befestigung auf jeder Seite der Kopfstütze plazieren. Die Schrauben mit den mitgelieferten Werkzeug festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung befestigt ist. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.
4. Um die Adapter zu befestigen: Die Adapter mit Duo Cinema Befestigung auf der Rückseite der Bildschirm platzieren und seitwäts im Platz schieben.
Um die Bildschirm zu befestigen: Die Bildschirm über der Adapter an der Kopfstütszen-Halter platzieren und gerade nach unten drücken so dass sie richtig im Platz sitzt.
Um die Bildschirm zu entfernen: Die Bildschirm gerade nach oben drücken.

Montageadapter mit Kippgelenk und einer Kopfstützenhalterung. Zur Verwendung mit der originalen Nextbase Duo Cinema Halterung. Der Montageadapter besteht aus einer Adapterplatte, die auf der Rückseite der Duo Cinema Halter befestigt wird, die dann auf einer schwenkbaren Halter an der Brodit KopfstützenHalter befestigt wird.


Neigung 20°, 360° schwenkbar. Hergestellt aus schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden.


Abmessungen eines Adapters: 90 x 55 x 38 mm (B x H x T mm)
Gewicht eines Adapters: 83 g
Abmessungen einer Kopfstützenhalterung: 210 x 105 x 74 mm (B x H x T mm)
Gewicht einer Kopfstützenhalterung: 130 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.