Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 279-712032_009604 Herst.-Nr.: 712032 EAN/GTIN: 7320287120325 |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Huawei Mate 10 Pro Passend für Hersteller/Modell: Huawei / Mate 10 Pro Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 712032 EAN Nr.: 7320287120325 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 180 Einstellbar Halterung. Passt für Geräte mit und ohne original Skin. Mit Kugelgelenk. 2A Ladung. Mit USB A Steckdose in Zigarettenanzünder-Stecker, 1A Ladung. 12/24V. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Halter für das Gerät mit oder ohne Skin zu anpassen: Die Schrauben in der Halter etwas lösen. Die Seiten der Halter etwas ziehen. Das Gerät in der Halter plazieren und die Seiten zusammen drücken. Vorsichtig das Gerät von der Halter entfernen ohne die Position zu ändern. Die Schrauben in der Halter festziehen. 2. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück plazieren. Die Schraube festziehen so dass sich die Halter fest sitzt aber gewinkelt werden kann. 4. Die Halter ist montiert. Halten Sie Ihr Handy in einem aktiven Halter und Sie werden es immer frisch aufgeladen haben. Sauber, diskret und praktisch. Mit Zig-Stecker-Kabel, 2A Laden über den USB Typ C Stecker. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Einstellbarer Halter zur Verwendung mit dem nackten Gerät oder dem Gerät mit Originalhaut (das dem Telefon beiliegt). Bevor Sie den Halter verwenden, stellen Sie die Breite des Halters so ein, dass er mit oder ohne Haut zu Ihrem Gerät passt. Der Halter hat ein ordentliches und dezentes Design, das sich gut in den Innenraum des Fahrzeugs einfügt. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Telefon in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit AMPS-Löchern. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: schwarz. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,31* | € 55,68* | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 46,27* | € 62,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|