Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712032 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712032 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712032 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712032 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712032 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712032 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712032 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84826782
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712032
EAN/GTIN:
     7320287120325
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Ausgangsspannung
4.75 - 5.25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
153 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Huawei Mate 10 Pro
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.