Brodit Brodit Halter für Kabelbefestigung Nokia 6303 Classic
Passend für Hersteller/Modell: Nokia / 6303 Classic
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 515040
EAN Nr.: 7320285150409
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
Für Nokia original Kabel CA-116, CA-113CU und CA-134.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Montage von Kabel: Die mit Nut versehene Platte auf die Art und Weise plazieren, dass das Nut nach oben ist. Der Kabel in den Nut plazieren und ganz in den Nut reindrücken.
2. Die Platte zwischen dem Kugelgelenk und der Halter plazieren. Die Halter zusammen mit den entfernten Schrauben schrauben.
3. Montage von Halterung:Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück plazieren. Die Halter an das Montagestück festschrauben.
4. Die Halter ist montiert.
Halter für die Befestigung der Kabelstecker. Zur Verwendung mit dem Nokia Original-Kabel CA-116 (im Lieferumfang des CK-7W enthalten), CA-113CU (im Lieferumfang des CK-300 enthalten) oder CA-134 (im Lieferumfang des CK-100 und CK-600 enthalten). Das Kabel lässt sich einfach an der Halter befestigen. Das Telefon hat den Anschluss zum Aufladen auf der Unterseite des Gerätes. Der Halter bietet einen festen Sitz, es ist einfach, das Telefon in den Halter zu stecken und dann das Kabel daran anzuschließen. (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Vergleichen Sie den Stecker im Bild mit dem Stecker an Ihrem Kabel, um den richtigen Halter zu finden. Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann so eingestellt werden, dass Lichtreflexionen auf dem Bildschirm vermieden werden.Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt.