Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Huawei Mate 9Aktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Mate 9
Artikel-Nr.:
     279-513946_003818
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     513946
EAN/GTIN:
     7320285139466
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Mate 9

Passend für Hersteller/Modell: Huawei / Mate 9

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 513946

EAN Nr.: 7320285139466

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 208

Mit Molex Adapter-Systeme. 2A Ladung. Mit Kugelgelenk

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
 
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
4. Die Halter ist montiert.

Halten Sie den Akku Ihres Telefons in einem aktiven Halter vollständig geladen, immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Für die Festinstallation. Der Halter wird im Inneren des Armaturenbretts angeschlossen und ermöglicht eine elegante Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Telefon in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen. Passt nur für Geräte ohne die mitgelieferte Rückabdeckung.


Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Schließen Sie das Netzkabel mit einer 2A Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.


Abmessungen: 83 x 99 x 46 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 184 g
Kabellänge: Gesamtlänge: 241 cm (Halter an der Box: 70 cm, Anschlüsse + Box 14 cm, Box bis zum offenen Ende: 157 cm.)


Ladespezifikationen:
Eingangsspannung: DC/10-30V
Ladespannung: DC/4.75-5.3V
Ausgangsstrom(Typ): 2.0A
Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz
LED-Ladeanzeige: Leistungsaufnahmeanzeige (grün), Ovp/Ocp/Output kurz (rot)
Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C
Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C
Zulassungen: E, CE, FCC, FCC, ROHS.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,78*
€ 84,90*
Lager 279
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 72,50*
€ 94,64*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.