Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 513946 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 513946 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513946 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513946 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 513946 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84930160
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     513946
EAN/GTIN:
     7320285139466
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
10 - 30 V
Ausgangsspannung
4.75 - 5.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
184 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Huawei Mate 9
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.