| |
|
| Artikel-Nr.: 276-87221 Herst.-Nr.: 87221 EAN/GTIN: 4006150872210 |
| |
|
| | |
| technische Daten BCL Pocket LED 4 + USB AKKU: - Leistung: 2 Watt
- Leuchtdauer: 4h
- Ladezeit: 3h
- Schutzklasse: IP 44
- inkl. USB-Abschluss zum Aufladen von Mobilgeräten
- inkl. Netzteil 230V + Autoladekabel 12V
- inkl. klappbarem Haken + Magnet
- Garantie: 24 Monate
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, BERG, LED, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustrahler, Baulampe, Stativleuchte, Stativstrahler, Standstrahler, Standleuchte, Hochleistungsstrahler, Halogenstrahler, HQI, Halogen, Flutlicht, Flut-Licht-LED-Strahler, Lampe, LED-Strahler, Akkustrahler, Akku-Led-Strahler, Taschenlampe, Akkulampe, Akkuleuchte, Ledstrahler, Stahler, Beleuchtung, Profistrahler, Profileuchte, Profi-LED-Baustrahler, Leuchte, Licht, Fluter, Scheinwerfer, Reitplatzbeleuchtung, Stallbeleuchtung, Stallleuchte, Platzbeleuchtung, Stalllicht, Außenbeleuchtung, Sportplatzbeleuchtung, ASschwabe, Brennenstuhl, Müllner, Target, Scangrip, HEDI, Osram, Festool, kwmobile, Luceco |
| | |
| |