Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCL SLIM LED 4+1 Akku Handleuchte 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     276-87220
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     87220
EAN/GTIN:
     4006150872203
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

technische Daten BCL Slim LED 4 + 1 AKKU:

  • Leistung: 2 Watt
  • Leuchtdauer: 4h
  • Ladezeit: 3h
  • Schutzklasse: IP 44
  • inkl. USB-Abschluss zum Aufladen von Mobilgeräten
  • inkl. Netzteil 230V + Autoladekabel 12V
  • inkl. 180° drehbarem, magnetischem Chip + Sicherungsschlaufe
  • Garantie: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, BERG, LED, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustrahler, Baulampe, Stativleuchte, Stativstrahler, Standstrahler, Standleuchte, Hochleistungsstrahler, Halogenstrahler, HQI, Halogen, Flutlicht, Flut-Licht-LED-Strahler, Lampe, LED-Strahler, Akkustrahler, Akku-Led-Strahler, Taschenlampe, Akkulampe, Akkuleuchte, Ledstrahler, Stahler, Beleuchtung, Profistrahler, Profileuchte, Profi-LED-Baustrahler, Leuchte, Licht, Fluter, Scheinwerfer, Reitplatzbeleuchtung, Stallbeleuchtung, Stallleuchte, Platzbeleuchtung, Stalllicht, Außenbeleuchtung, Sportplatzbeleuchtung, ASschwabe, Brennenstuhl, Müllner, Target, Scangrip, HEDI, Osram, Festool, kwmobile, Luceco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
87221
ab € 23,54*
Ähnlich
BERG TECTOOL
87222
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.