Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Kunststoff-Schlagschnurgerät PROFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18436
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18436
EAN/GTIN:
     4006150184368
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Schlagschnurgerät 30 m
  • geflochtene Baumwollschnur in Ø 1,5 mm
  • Fassungsvermögen für 100 g Farbpulver
Weitere Suchbegriffe: schlagschnurgerät 30m, schlagschnurautomat, TECTOOL, Schlagschnurapparate, Schlagschnur-Farbe, Kreide, Schlagschnur-Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18438
ab € 6,31*
Ähnlich
TECTOOL
18435
ab € 10,14*
Ähnlich
TECTOOL
18432
ab € 10,13*
Ähnlich
TECTOOL
18445
ab € 16,56*
Ähnlich
TECTOOL
18437
ab € 35,56*
Ähnlich
TECTOOL
18433
ab € 21,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.