Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Kunststoff-Schlagschnurgerät BASIC PLUS-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18432
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18432
EAN/GTIN:
     4006150184320
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Schlagschnurgerät 30 m
  • gedrehte Polycottonschnur in Ø 1 mm
  • Fassungsvermögen für 100 g Farbpulver
  • Übersetzung beschleunigt Einzug der Schnur
  • Inkl. 100g Farbpulver
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 30m, schlagschnurautomat, TECTOOL, Schlagschnurapparate, Schlagschnur-Farbe, Kreide, Schlagschnur-Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18438
ab € 6,31*
Ähnlich
TECTOOL
18435
ab € 10,21*
Ähnlich
TECTOOL
18445
ab € 16,63*
Ähnlich
TECTOOL
18437
ab € 35,75*
Ähnlich
TECTOOL
18436
ab € 19,13*
Ähnlich
TECTOOL
18433
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.