Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Diamantscheibe für Beton u. Baumaterial in Ø 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18278
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18278
EAN/GTIN:
     4006150182784
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 450mm

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Segmenthöhe: 10 mm
  • segmentiert
  • Material: Beton, Baumaterial
  • Anwendung: mitteharte Werkstoffe
  • Ausführung: Profi
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, TECTOOL, Trennscheibe, Dia, Diamanttrennscheiben, Scheibchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18371
ab € 567,26*
Ähnlich
TECTOOL
18372
ab € 712,47*
Ähnlich
TECTOOL
18275
ab € 62,81*
Ähnlich
TECTOOL
18276
ab € 71,32*
Ähnlich
TECTOOL
18277
ab € 113,11*
Ähnlich
TECTOOL
18279
ab € 189,26*
Ähnlich
TECTOOL
18280
ab € 253,89*
Ähnlich
TECTOOL
18406
ab € 164,19*
Ähnlich
TECTOOL
18407
ab € 175,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.