Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Diamantscheibe für Beton u. Mauerwerk in Ø 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18160
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18160
EAN/GTIN:
     4006150181602
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Segmenthöhe: 7 mm
  • segmentiert, gesintert
  • Material: Beton, Mauerwerk
  • Anwendung: mitteharte Werkstoffe
  • Ausführung: Profi
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, TECTOOL, Trennscheibe, Dia, Diamanttrennscheiben, Scheibchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18408
ab € 236,83*
Ähnlich
TECTOOL
18409
ab € 380,27*
Ähnlich
TECTOOL
18410
ab € 488,33*
Ähnlich
TECTOOL
18411
ab € 582,04*
Ähnlich
TECTOOL
18172
ab € 5,63*
Ähnlich
TECTOOL
18161
ab € 5,44*
Ähnlich
TECTOOL
18173
ab € 6,40*
Ähnlich
TECTOOL
18162
ab € 8,09*
Ähnlich
TECTOOL
18163
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.