Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange halbrund 125mm - mit geriffelten Backen (2,5cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-854969
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     77098
EAN/GTIN:
     4040849770982
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange

Produkttext

Flachzange halbrund 125mm mit geriffelten Backen (2,5cm)

hochpräzise Kleinzange extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer poliert mit doppeltem Federmechanismus rutschfester, isolierter Griff

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  long-nose
Handle colour  Schwarz
Jaw length  25 mm
  
Gewicht u. Abmessungen  
Länge  125 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
long-nose
Handle colour:
Schwarz
Jaw length:
25 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, flachzange 125 mm, elektronik flachzange, 77098, flachzange, halbrund, wentronic, goobay, 125mm, geriffelten, backen, 25cm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
227
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,93*
€ 7,21*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,40*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,70*
€ 35,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.