Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-788152 Herst.-Nr.: T4728 EAN/GTIN: 5013969704792 |
| |
|
| | |
| Übersicht C.K Schraubendreher-Satz "Triton" 5-teilig, Schlitz/Phillips bestehend aus: Schlitz 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm; Phillips 1 x 80 / 2 x 100 mm, Klingen aus gehärtetem hoch- legiertem Stahl, speziell geformter 2-Komponentengriff, mas- chinengefertigte Präzisionsspitzen, Farberkennung und Typen- kennzeichnung am Griffende, 1.000 Volt getestet (T4728)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, tools, t4728, 4728, triton, 5teilig, schlitz, xlsschraubendrehersatz, isoliert, 5stück, schraubendreherset, kreuzschlitz, phillips, schraubendrehersatz, "triton", schlitzphillips, bestehend, aus:, 5stck, schraubendreher, satz, teilig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,50* | € 31,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 24,04* | € 35,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,52* | € 39,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 27,48* | € 39,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 41,81* | € 55,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|