Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821963-BP Herst.-Nr.: T4728 EAN/GTIN: 5013969704792 |
| |
|
| | |
| C.K Triton XLS VDE Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher Satz TRITON XLS 1000V, 5 tlg. Schlitz / Phillips
PROFESSIONELLE MEHRZWECKSCHRAUBENDREHER
1) Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung 2) Großer dreiflüglicher Handgriff mit weichem Griff für außergewöhnlichen Komfort und hohes Drehmoment 3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen 5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Magnetische Bit-Halterung hält die Schraube sicher an der Spitze und hilft bei der Positionierung und dem Ansetzen der Schraube
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 2380,DIN ISO 8764,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Norm: DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900:2004
Lieferumfang: Schlitz: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm / Phihllips: 1 x 80 / 2 x 100 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | legiert | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | DIN-Norm: | DIN ISO 2380 | DIN ISO 8764 | DIN EN 60900 | EN Norm: | EN 60900 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set | Zertifizierungen: | DIN | EN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 5-teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, C.K, T4728, Triton XLS, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,26* | € 29,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,22* | € 29,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 23,87* | € 36,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,65* | € 37,73* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,56* | € 41,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|