| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-7831903 Herst.-Nr.: P-81088 EAN/GTIN: 0088381449564 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Makita - Stativ mit Laser-Wasserwaage | Gruppe | Bauausstattung | Hersteller | Makita | Hersteller Art. Nr. | P-81088 | Modell | | EAN/UPC | 0088381449564 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Makita - Stativ mit Laser-Wasserwaage | Produkttyp | Stativ mit Laser-Wasserwaage | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Stativ mit Laser-Wasserwaage | | | Abmessungen und Gewicht | | Höhe | 1.65 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,5 kg | Produkttyp: | Stativ mit Laser-Wasserwaage | Höhe: | 1.65 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laser wasserwaage, makita, 81088, p81088, stativ, höhenverstellbar, 1.650, 5/8\", gewinde, laserwasserwaage, 1.65m, hhenverstellbar, 1650, 165m, laser, wasserwaage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,75* | € 79,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,40* | € 79,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,83* | € 86,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,54* | € 91,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 84,95* | € 102,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|