| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563548 Herst.-Nr.: P-81088 EAN/GTIN: 0088381449564 |
| |
|
| | |
| Makita P-81088 Stativ 1,65m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-81088 | Werksnummer: | P-81088 | Länge netto mm: | 1075,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 4,520000 | Länge brutto mm: | 1075,00 | Breite brutto mm: | 210,00 | Höhe brutto mm: | 210,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,520000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stativ 1,65m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,67* | € 83,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,99* | € 84,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,25* | € 85,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,79* | € 90,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,86* | € 90,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|