Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR400PG2U - Bohrhammer - schnurlos - 2-Modi - SDS-max - 8 Joules - 2 Akkus - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA DHR400PG2U Akku-Bohrhammer für SDS-MAX 2x18 V mit Bluetooth / 6,0 Ah, 2 A
MAKITA DHR400PG2U Akku-Bohrhammer für SDS-MAX 2x18 V mit Bluetooth / 6,0 Ah, 2 A
MAKITA DHR400PG2U Akku-Bohrhammer für SDS-MAX 2x18 V mit Bluetooth / 6,0 Ah, 2 A
MAKITA DHR400PG2U Akku-Bohrhammer für SDS-MAX 2x18 V mit Bluetooth / 6,0 Ah, 2 A
Artikel-Nr.:
     2753W-6277612
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR400PG2U
EAN/GTIN:
     0088381856218
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  Makita DHR400PG2U - Bohrhammer - schnurlos - 2-Modi - SDS-max - 8 Joules - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DHR400PG2U
Modell  DHR400PG2U
EAN/UPC  0088381856218

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DHR400PG2U - Bohrhammer - schnurlos - 2 Akkus
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  2-Modi: Bohrhammer, nur Hammer
Geschwindigkeit  250 - 500 1/min
Spannfuttertyp  SDS-max
Einwirkungsenergie  8 Joules
Batterie  2 x 18 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  2-Modi: Bohrhammer, nur Hammer
Geschwindigkeit  250 - 500 1/min
Spannfuttertyp  SDS-max
Einwirkungsrate  1450 - 2900 Schläge/min
Einwirkungsenergie  8 Joules
Kapazität  105 mm
Beton - 40 mm
Merkmale  Bürstenloser Motor, Anti Vibration Technology (AVT), Auto-Start Wireless System (AWS)
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  6 Ah
  
Tragetasche  
Typ  Koffer
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Tiefanschlag, D-Griff, Bohrfutter zum schnellen Austausch, Funk-Adapter
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 91 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung - 102 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - Betonhammerbohrung - 5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - meißeln - 4.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  112 mm
Tiefe  473 mm
Höhe  283 mm
Gewicht  7.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,3 kg
Produkttyp:
Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi:
2-Modi: Bohrhammer, nur Hammer
Geschwindigkeit:
250 - 500 1/min
Spannfuttertyp:
SDS-max
Einwirkungsrate:
1450 - 2900 Schläge/min
Einwirkungsenergie:
8 Joules
Kapazität:
105 mm , Beton - 40 mm
Mitgelieferte Anz.:
2
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
Koffer
Breite:
112 mm
Tiefe:
473 mm
Höhe:
283 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Schnellladegerät, akku für makita 18v 6ah, schnellladegerät, makita schnellladegerät, makita, dhr400pg2u, inkl., inkl, sdsmax, akkus, ladegert, sdsmaxakkukombihammer, liion, akku, ladegerät, koffer, bohrhammer, schnurlos, 2modi, joules, akkubohrhammer, 2x18, bluetooth, transportk., transportk, kombihammer, modi
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,06*
€ 956,15*
Frei Haus
ab € 880,25*
€ 956,15*
€ 4,90*
ab € 898,93*
€ 956,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 919,51*
€ 974,49*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.002,02*
€ 1.060,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,45*
€ 1.261,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,59*
€ 1.250,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,59*
€ 1.227,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,54*
€ 1.209,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,02*
€ 1.192,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.