| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4743221 Herst.-Nr.: 2009563Z EAN/GTIN: 4260135779509 |
| |
|
| | |
| Aerotec Kupplung BL mit 9 mm Tülle lose Druckluft-Kupplung (2009563Z) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, aerotec schnellkupplung, aerotec, 2009563z, 2009563, kupplung, tülle, lose, druckluftkupplung, tlle, druckluft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,55* | € 8,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 8,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,64* | € 14,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,07* | € 32,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|