| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698228-BP Herst.-Nr.: 2009563Z EAN/GTIN: 4260135779509 |
| |
|
| | |
| Kupplung BL mit 9 mm Tülle lose
universell passendes EU Stecksystem, für jeden Kompressor geeignet, hochwertige Qualität made in Germany
Merkmale: · Schnellkupplung mit 9 mm Tülle · Universell passendes EU Stecksystem · Für jeden Kompressor geeignet · Hochwertige Qualität made in Germany · 9 mm Tülle zur Schlauchmontage · Einfache Einhandbedienung · Nennweite 7,2 · Material: Messing
Technische Daten: Gewicht: 0.1 kg · Produkt-Art: Druckluft-Kupplung · Produktabmessung, Länge: 51 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 51 mm | Marke: | Aerotec | Gewicht: | 0.1 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, aerotec schnellkupplung, Aerotec, 2009563Z, Kupplung BL mit 9 mm Tülle lose, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,61* | € 8,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,81* | € 17,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,02* | € 27,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|