| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4279689 Herst.-Nr.: 1299 EAN/GTIN: 4030266003367 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Batterie 2 x 6LR61 - Alkalisch - 500 mAh | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 01299 | Modell | INLINE | EAN/UPC | 4043718275960 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Batterie - 2 x 6LR61 - Alkalisch | Produkttyp | Batterie | Batterie | 6LR61 - Alkalisch - 500 mAh | Mit Batterien | 2 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | Entwickelt für | Spielzeug, Uhr, Fernbedienung | | | Batterie | | Typ | 6LR61 | Technologie | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Bereitgestellte Spannung | 9 V | Kapazität | 500 mAh | | | Verschiedenes | | Packungstyp | Blisterverpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Entwickelt für: | Spielzeug, Uhr, Fernbedienung | Typ: | 6LR61 | Technologie: | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl: | 2 | Bereitgestellte Spannung: | 9 V | Kapazität: | 500 mAh | Packungstyp: | Blisterverpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Zugbolzen, Zugstange, alfra zugbolzen, 9v block e-block 6lr61, alfra, 01299, 1299, ersatzschraube, blechlocher, monocut, sanitär, m10x1, inline, batterie, 6lr61, alkalisch, zugschraube, d.m10, sanitr, dm10 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,19* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,27* | € 1,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,28* | € 1,83* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,26* | € 1,87* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,43* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|