Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA 1299 Zugschraube D. M10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALFRA 1299 Zugschraube D. M10 x 1 mm
ALFRA 1299 Zugschraube D. M10 x 1 mm
ALFRA 1299 Zugschraube D. M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019000616
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1299
EAN/GTIN:
     4030266003367
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Zugschraube D.M10x1mm ALFRA passend zu Blechlochsystem MonoCut® · mit Feingewinde
Weitere Informationen:
eClassID:
21110101
HerstellerNr:
1299
Werksnummer:
4000814253
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø M10 x 1 mm
Produktart:
Zugschraube
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 5,59*
ab € 1,17*
€ 1,66*
1 Tag
38
1
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 1,80*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,80*
Lager 1955
38
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,83*
1
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01335
ab € 1,07*
Ähnlich
Alfra
01336
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.