Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR140DZ - Bohrhammer - schnurlos - 2 Modi - SDS-plus - 1 Joules - ohne Batterie - 10.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-3909029
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR140DZ
EAN/GTIN:
     0088381849050
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  Makita HR140DZ - Bohrhammer - schnurlos - 2 Modi - SDS-plus - 1 Joules - ohne Batterie - 10.8 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  HR140DZ
Modell  HR140DZ
EAN/UPC  0088381849050

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita HR140DZ - Bohrhammer - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  2 Modi: Hammer und Drehung, nur Drehung
Geschwindigkeit  0 - 850 1/min
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsenergie  1 Joules
Batterie  Ohne Batterie x 10.8 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  2 Modi: Hammer und Drehung, nur Drehung
Geschwindigkeit  0 - 850 1/min
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsrate  0 - 4900 Schläge/min
Einwirkungsenergie  1 Joules
Kapazität  Beton - 14 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, LED-Licht, CXT-Batterie Technologie
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 84 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung - 95 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 6.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  74 mm
Tiefe  246 mm
Höhe  179 mm
Gewicht  2.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Produkttyp:
Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi:
2 Modi: Hammer und Drehung, nur Drehung
Geschwindigkeit:
0 - 850 1/min
Spannfuttertyp:
SDS-plus
Einwirkungsrate:
0 - 4900 Schläge/min
Einwirkungsenergie:
1 Joules
Kapazität:
Beton - 14 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Breite:
74 mm
Tiefe:
246 mm
Höhe:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, akku für makita 10,8v, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 3 kg, makita, hr140dz, 10.8, ohne, sdsplusakkubohrhammer, liion, akku, plus, bohrhammer, schnurlos, modi, sdsplus, joules, batterie
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 82,82*
€ 95,13*
Frei Haus
ab € 93,34*
€ 105,58*
€ 4,90*
ab € 94,25*
€ 108,57*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 112,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,37*
€ 125,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.