| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-3761764 Herst.-Nr.: 29166 EAN/GTIN: 4003315714224 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 130teilig 29166 (29166) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll nusskasten mannesmann, bit satz, bit-satz mannesmann, 29166, brüder, mannesmann, brder, m29166, steckschlüsselsatz, metrisch, 130teilig, steckschlsselsatz, steckschlüssel, bitsatz, teilig, chromvanadium, stahl, 1/4", antrieb, stück, green, line, steckschlssel, stck, chrom, vanadium |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,22* | € 23,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,05* | € 23,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,95* | € 25,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,37* | € 40,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,70* | € 53,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|