Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 130teilig 29166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-568446-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     29166
EAN/GTIN:
     4003315714224
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 130teilig 29166

Steckschlüssel-Satz 6,3 mm (1/4") 130tlg.

VPA/GS-geprüft

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Gewicht: 1.5 kg · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 130teilig · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 256 mm

Lieferumfang:
Umschaltknarre 6,3 mm (1/4”) 72 Zähne,Verlängerung 50 mm,Schraubendrehergriff,T-Gleitgriff,13 x Steckschlüsseleinsatz 6,3 mm (1/4”) SW: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm,7 x Innensechskantschlüssel SW: 1,27/1,5/2/2,5/3/4/5 mm,Hakenschrauber,Bitadapter 6,3 mm (1/4”),Je 1 Bit 50 mm lang: PH1/PH2,Schlitz 4/6 mm,Bits 25 mm lang: Kreuzschlitz 2 x PH0/2 x PH1/4 x PH2/2 x PH3,Schlitz 3/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8 mm,Kreuzschlitz 2 x PZ0/2 x PZ1/4 x PZ2/2 x PZ3,Sechsrund T8/T10/T15/ T20/ T25/T27/T30/T35/T40/T45,Innensechskant zöllig 1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",Sechsrund mit Bohrung T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T35/T40,Innensechskant mit Bohrung, zöllig 5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",2 Wing 4/6/8/10,3 Wing 1/2/3/C1/C2/C3,Innensechskant 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6/8 mm,Innensechskant mit Bohrung SW 2/2,5/3/4/5/6 mm,Vierkant S0/S1/S2/S3,4 Wing 6/8/10,Vielzahn M5/M6/M8,Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 256 x 152 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
256 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
130teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 23,72*
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 23,73*
€ 5,50*
ab € 17,94*
€ 25,60*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,39*
€ 40,18*
€ 3,50*
ab € 40,51*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.