Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753W-3756152 Herst.-Nr.: 05056294001 EAN/GTIN: 4013288041500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Wera Bit-Check 7 TX Universal 1 - Schraubendreher-Bitsatz - 7 Stücke | Gruppe | Handwerkzeuge | Hersteller | Wera Werk | Hersteller Art. Nr. | 05056294001 | EAN/UPC | 4013288041500 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Wera Bit-Check 7 TX Universal 1 - Schraubendreher-Bitsatz - 7 Stücke | Produkttyp | Schraubendreher-Bitsatz - 7 Stücke | Paketinhalt | Universal-Bithalter - 1/4" x 50 mm, 6 Schraubendreherbits - Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 x 25 mm | Spitze | Torx - TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Schraubendreher-Bitsatz | Werkzeugsatz (Teile) | 7 | Paketinhalt | Universal-Bithalter - 1/4" x 50 mm, 6 Schraubendreherbits - Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 x 25 mm | Spitze | Torx | Spitzengröße | TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 | Funktionen | Magnetischer Bit-Halter, zähharte Z-Bits | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportgewicht | 71 g | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Schraubendreher-Bitsatz | Werkzeugsatz (Teile): | 7 | Spitze: | Torx | Spitzengröße: | TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 | Funktionen: | Magnetischer Bit-Halter, zähharte Z-Bits | Transportgewicht: | 71 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendrehersatz 7tlg, bit-satz wera, bit satz, 05056294001, wera, bitcheck, 5056294001, check, universal, schraubendreherbitsatz, stücke, torx, 056294, stcke, schraubendreher, bitsatz, antgaliu, rinkinys, laikikliu, 7teilig, satz, teilig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,29* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,31* | € 9,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 7,39* | € 10,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,60* | € 11,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 19,41* | € 25,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|