Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Alligator" 88 03 250 - Wasserpumpenzange 250 mm (88 03 250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     2753W-3755233
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 03 250
EAN/GTIN:
     4003773005742
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Übersicht

Kurzinfo  Wasserpumpenzange 250 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  88 03 250
Modell  "Alligator" 88 03 250
EAN/UPC  4003773005742

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk "Alligator" 88 03 250 - Wasserpumpenzange
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Wasserpumpenzange
Länge  250 mm
Gewicht  300 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Wasserpumpenzange
Länge  250 mm
Gewicht  300 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Wasserpumpenzange
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: wapu zange knipex, wapu zange, knipex, alligator, wasserpumpenzange, 666972, stück, knipexwerk, alligatorwasserpu.zange, 250mm, "alligator", stck, alligatorwasserpuzange, werk, wasserpu, zange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,92*
€ 23,01*
6
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 23,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 25,15*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 19,05*
€ 25,29*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 30,78*
€ 39,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.