Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden EasyCut 12 solo Akku-Multisäge ohne Akku 12 V (06033C9001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3691161
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C9001
EAN/GTIN:
     3165140830812
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge

Hauptmerkmale

Technische Details  
Leerlaufdrehzahl  4100 U/min
Produktfarbe  Schwarz, Grün, Rot
SDS-System  Ja
Schalldruckpegel  75 dB
Schallleistungspegel  86 dB
  
Batterie  
Batteriespannung  12 V
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  2,5 Ah
  
Ergonomie  
Weicher Handgriff  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  900 g
  
Verpackungsinhalt  
Batterie enthalten  Nein
Ladegerät enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Leerlaufdrehzahl:
4100 U/min
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Rot
SDS-System:
Ja
Schalldruckpegel:
75 dB
Schallleistungspegel:
86 dB
Batteriespannung:
12 V
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
2,5 Ah
Weicher Handgriff:
Ja
Batterie enthalten:
Nein
Ladegerät enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, akku-kettensäge bosch, akku-kettensäge, bosch, 06033c9001, 06033, 9001, easycut, akku, home, garden, solo, akkumultisäge, ohne, akkumultisge, multisäge, säge, akumuliatorinis, pjuklas, akumuliatoriaus, kroviklio
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 89,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,46*
€ 90,31*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 77,50*
€ 92,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,90*
€ 95,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,21*
€ 120,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 13,24*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 13,08*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 16,27*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.