Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6129440 Außen-Sechsrund (TX), Innen-Sechsrund (TX) Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 34teilig 1/4 (6.3 mm), 1/2 (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3376101
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6129440
EAN/GTIN:
     4010886612941
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Übersicht

Gedore 6129440 Außen-Sechsrund (TX),Innen-Sechsrund (TX) Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 34teilig 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm)

Steckschlüsseleinsatz-Set 1/2" + 1/4" 34tlg.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechsrund (TX),Innen-
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, gedore 1/4 zoll knarrenkasten, bit satz, bit-satz gedore, 6129440, gedore, steckschlüsselbiteinsatzset, 12.5, 34teilig, steckschlsselbiteinsatzset, steckschlüssel, einsatz, außensechsrund, innensechsrund, auensechsrund, außen, sechsrund, innen
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,86*
€ 298,03*
3 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 263,72*
€ 298,04*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 272,74*
€ 307,71*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 314,42*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,29*
€ 384,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,04*
€ 457,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,12*
€ 423,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,41*
Ähnlich
Gedore
19 IMU-10
ab € 236,57*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,42*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,36*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,78*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,12*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,02*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,30*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,50*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,12*
Ähnlich
Gedore
D 19 IMU-10
ab € 215,25*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.