| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-3063062 Herst.-Nr.: A-85793 EAN/GTIN: 0088381149679 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Makita BR-13 - Sägeblattset für Stichsäge - für Holz, Sperrholz - 5 Stücke - Länge: 105 mm - für Makita 4351FCTJ | Gruppe | Elektrowerkzeugzubehör | Hersteller | Makita | Hersteller Art. Nr. | A-85793 | Modell | BR-13 | EAN/UPC | 0088381149679 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Makita BR-13 - Sägeblattset für Stichsäge - für Holz, Sperrholz - 5 Stücke | Produkttyp | Sägeblattset für Stichsäge - 5 Stücke | Geeignet für | Holz, Sperrholz | Länge | 105 mm (Gesamt) / 70 mm (Verarbeitung) | Zahnteilung | 9 (pro" ) | Material | Kohlenstoffreicher Stahl (HCS) | Entwickelt für | Makita 4351FCTJ | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Sägeblattset für Stichsäge | Teile im Set | 5 | Geeignet für | Holz, Sperrholz | Länge | 105 mm | Arbeitslänge | 70 mm | Material | Kohlenstoffreicher Stahl (HCS) | Kapazität | Holz: 5 mm (Min.) / 65 mm (Max) | Funktionen | Gerader Schnitt, Schnellschnitt, splitterfreies Fräsen, Universal-Schaft | | | Sägeblatt | | Zahnteilung | 9 (pro" ) | Zahnabstand | 2.8 mm | | | Verschiedenes | | Verpackungstyp | Kartonetui mit Euro-Loch | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Makita 4351FCTJ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Sägeblattset für Stichsäge | Teile im Set: | 5 | Geeignet für: | Holz, Sperrholz | Länge: | 105 mm | Arbeitslänge: | 70 mm | Material: | Kohlenstoffreicher Stahl (HCS) | Kapazität: | Holz: 5 mm (Min.) / 65 mm (Max) | Zahnteilung: | 9 (pro" ) | Zahnabstand: | 2.8 mm | Verpackungstyp: | Kartonetui mit Euro-Loch | Entwickelt für: | Makita 4351FCTJ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsäge, Stichsägeblatt, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, makita, a85793, 85793, br13, stichsägeblatt, stichsgeblatt, sägeblattset, stichsäge, holz, sperrholz, stücke, länge:, 4351fctj, 4351, sgeblattset, stichsge, stcke, lnge, länge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,80* | € 4,37* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,06* | € 4,40* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,24* | € 4,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,33* | € 27,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|